¸
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
KROŽNIČNA PODLOŽ.2093-B-10,2X20,0X0,8
KROŽNIČNA PODLOŽ.2093-B-10,2X20,0X0,8
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
043620 8
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Notranji premer
10,2 mm
Zunanji premer
20 mm
DEBELINA
0,8 mm
Višina
1,35 mm
Standardi
EN 16983
Obrazec
Tip B
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Notranji premer
10,2 mm
Zunanji premer
20 mm
DEBELINA
0,8 mm
Višina
1,35 mm
Standardi
EN 16983
Obrazec
Tip B
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: