|
Vrsta navoja x nazivni premer
|
M4 |
|
Dolžina
|
30 mm |
|
Premer glave
|
7 mm |
|
Višina glave
|
4 mm |
|
Standardi
|
ISO 4762 |
|
Material
|
Jeklo |
|
Razred nepremičnin
|
Natezna trdnost min. 1200 MPa |
|
Površina
|
Navaden |
|
Skladno z RoHS
|
Da |
|
Vrsta glave
|
Vtična glava s šestkotnim, šestkotnim, AW, RW ali Robertsonovim pogonom (SKT) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) |
|
Podrobnosti o glavi
|
0 - se ne uporablja |
|
Vrsta pogona
|
Šestkotna vtičnica |
|
Notranji pogon
|
Šestkotna vtičnica 3 mm |
|
Vrsta navoja
|
Metrični navoj |
|
Pitch
|
0,7 mm |
|
Oblika niti
|
Standardni metrični navoj |
|
Oblikovanje niti
|
Celotna nit |
|
Dolžina navoja (metrični navoj)
|
30 mm |
|
Oblikovanje
|
0 - se ne uporablja |
|
Razred izdelka
|
Toleranca, majhna |
|
Področje uporabe
|
0 - se ne uporablja |
|
Regulirano območje
|
0 - se ne uporablja |
|
Gradbeni izdelek
|
0 - se ne uporablja |
|
ES-izjava o skladnosti (CE)
|
0 - se ne uporablja |