ZAŠČITNA PREVLEKA ZA SEDEŽA-UMETNO USNJE

Robusten in večkratno uporaben.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0899500015
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Primerno za vse standardne tipe vozil

  • Visokokakovostno sintetično usnje, ki se težko obrabi
  • Oblika naslona za glavo za idealno prileganje
  • Popolnoma obrobljeno
  • Pralno do 40 °C
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina x širina 1430 x 590 mm
Material Sintetično usnje
Barva Črna
*
*
*

Primerno za vse standardne tipe vozil

  • Visokokakovostno sintetično usnje, ki se težko obrabi
  • Oblika naslona za glavo za idealno prileganje
  • Popolnoma obrobljeno
  • Pralno do 40 °C
Specifikacije izdelkov
Dolžina x širina 1430 x 590 mm
Material Sintetično usnje
Barva Črna