Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vijačnik pnevmatski udarni DSS1/2” premium power

    249
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akcijski set vsebuje pnevmatski vijačnik, priključek spojka 1/4" za pnevmatsko pištolo in specialno olje.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202312144
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK
    • Zelo dobro razmerje med močjo in težo

    • Največji navor pri popuščanju do 1.321 Nm pri teži 1,98 kg
    • Zanesljive največje vrednosti zmogljivosti in dolga življenjska doba
    • Visokokakovosten dvojni udarni mehanizem in cilinder z uravnoteženim 6-disk motorjem
    • 4-stopenjska nastavitev moči s priročnim enoročnim upravljanjem zagotavlja optimalno in uporabniku prijazno prilagajanje posamezni aplikaciji
    • Dobro upravljanje z nedrsečim oprijemom, optimalen nadzor in nižjo raven hrupa
    • Posebej ergonomski mehak ročaj z občutljivim gumbom in integriranim dušilcem zvoka

    SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4"
    Z moškim navojem

    Visok pretok do 2100 l/min in največji delovni tlak 16 barov
    • Omogoča optimalen dovod stisnjenega zraka in izkoristek moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica večje produktivnosti in nižjih stroškov energije.

    Zrakotesni priključki
    • Nizka poraba energije in visoka stopnja učinkovitosti

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maks. nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    SPEC. OLJE ZA PNEVM. ORODJA
    • Posebno olje je posebej primerno za uporabo v pnevmatskih oljnikih.
    • Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
    • Aktiven in učinkovit tudi pri nizkih temperaturah
    • Brez smol in kislin
    • Brez silikona

    Naziv Art.-Št. Količina 
    VIJAČNIK PNEVM.UDARNI-DSS1/2" PREMIUM POWER 57143010 1
    SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO 0699100614  1
    OLJE SPECIALNO ZA PNEVMATSKA 
    ORODJA-1L
    08930505 1
    *
    *
    *

    PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK
    • Zelo dobro razmerje med močjo in težo

    • Največji navor pri popuščanju do 1.321 Nm pri teži 1,98 kg
    • Zanesljive največje vrednosti zmogljivosti in dolga življenjska doba
    • Visokokakovosten dvojni udarni mehanizem in cilinder z uravnoteženim 6-disk motorjem
    • 4-stopenjska nastavitev moči s priročnim enoročnim upravljanjem zagotavlja optimalno in uporabniku prijazno prilagajanje posamezni aplikaciji
    • Dobro upravljanje z nedrsečim oprijemom, optimalen nadzor in nižjo raven hrupa
    • Posebej ergonomski mehak ročaj z občutljivim gumbom in integriranim dušilcem zvoka

    SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4"
    Z moškim navojem

    Visok pretok do 2100 l/min in največji delovni tlak 16 barov
    • Omogoča optimalen dovod stisnjenega zraka in izkoristek moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica večje produktivnosti in nižjih stroškov energije.

    Zrakotesni priključki
    • Nizka poraba energije in visoka stopnja učinkovitosti

    Nastavki iz kaljenega jekla
    • Za maks. nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    SPEC. OLJE ZA PNEVM. ORODJA
    • Posebno olje je posebej primerno za uporabo v pnevmatskih oljnikih.
    • Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
    • Aktiven in učinkovit tudi pri nizkih temperaturah
    • Brez smol in kislin
    • Brez silikona