Diamantne krone za vrtanje najtrših keramik s 6-kotnim vpetjem za uporabo z vrtalniki in vijačniki. Ko prevrtamo keramiko, nadaljujemo vrtanje s klasičnimi svedri.
Vrtalna diamantna krona za keramiko 6KT vpetje, namenjena suhemu vrtanju
Hitro vrtanje zaradi vakuumske diamantne prevleke.
S posebnim hladilnim voskom
- Pri vrtanju, daljšem od približno 30 sekund, se morate na kratko ustaviti, da se vrtalnik ohladi.
Standardno ¼-palčno šestero kotno steblo, oblika E
- Brez zdrsa v vpenjalni glavi
- Primerno za vse nastavke
Opozorilo
- Voda ni potrebna!
- Regulacija hitrosti ni potrebna.
- Svedri so približno 0,5 mm do 1 mm daljši od zahtevanega. To olajša nadaljnje vrtanje v podlago (npr. sveder za kamen) in prepreči poškodbe ploščice.
Vrtalna diamantna krona za suho vrtanje, M14 vpetje
Izjemno hitro vrtanje
Zaradi vakuumsko nanesene diamantne prevleke
Do Ø 14 mm s posebnim hladilno voskastim sredstvom
Enostavno odstranjevanje vrtalnega jedra
- Od ≤ Ø 50 mm s stranskimi zarezami
- Od Ø ≥ 50 mm s stranskimi zarezami in dodatnimi izvrtinami
Opomba
- Ni potrebna voda!
- Ni potrebna regulacija hitrosti vrtenja.
- Vrtalne krone imajo nadmero od pribl. 0,5 do 1 mm. To omogoča lažje nadaljnje vrtanje (npr. s svedrom za kamen) v podlago in preprečuje poškodbe ploščic.