UDARNI PNEVMATSKI VIJAČNIK
Zelo dobro razmerje med močjo in težo
• Največji navor pri popuščanju do 1.680 Nm pri teži 3,18 kg
Zanesljive, največje zmogljivosti in dolga življenjska doba
• Kakovosten dvojni udarni mehanizem in cilinder z uravnoteženim 6-lamelnim motorjem
Vedno optimalna in uporabniku prijazna prilagoditev posamezni aplikaciji
• 4-stopenjska nastavitev moči v smeri urinega kazalca s priročnim upravljanjem z eno roko
Dobro upravljanje in optimalen nadzor
• Posebej ergonomski mehak ročaj z občutljivim potiskom
SPEC. OLJE ZA PNEVM. ORODJA
• Posebno olje je posebej primerno za uporabo v pnevmatskih oljnikih.
• Odlična zaščita pred korozijo in obrabo
• Aktiven in učinkovit tudi pri nizkih temperaturah
• Brez smol in kislin
• Brez silikona
SPOJKA PRIKLJUČEK 3/8"
Z moškim navojem
Visok pretok do 2100 l/min in največji delovni tlak 16 barov
• Omogoča optimalen dovod stisnjenega zraka in izkoristek moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica večje produktivnosti in nižjih stroškov energije.
Zrakotesni priključki
• Nizka poraba energije in visoka stopnja učinkovitosti
Nastavki iz kaljenega jekla
• Za maks. nosilnost in dolgo življenjsko dobo.
Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
• Visoka odpornost proti koroziji za zaščito tudi v zahtevnih pogojih.
Fitingi serije 2000 ustrezajo evropskemu standardu in imajo nazivno širino 7,6 mm
• Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak.
Material: Jeklo