Set Varimo skupaj - MIG 250 s priborom
Set vključuje varilni aparat MIG/MAG 250, primeren za MIG, REO in LIFT-TIG varjenje, ter pripomočke, kot so varilna žica, zaščitne rokavice, varilna maska, manometer in mast za šobe, kar omogoča celovito varjenje z različnimi nastavitvami.
Varilni aparat - MIG/MAG 250
- 3 načini varjenja: MIG, REO, LIFT-TIG
- Nazivna napetost: 380 V
- Optimalna debelina žice: 1.0 mm²
- Min./maks. tok: 50-250 A
Dolžina gorilnika: 3m
Intermitenca (maks. tok in 40°C): 60%
Teža: 42kg
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 5952001250 |
MIG/MAG 250 |
1 |
| 09820101 |
Varilna žica 15kg |
1 |
| 5350050110 |
Zaščitne rokavice |
1 |
| 0893103 |
Mast za šobe |
1 |
| 0893102100 |
Sprej za varjenje |
1 |
| 0984018007 |
Manometer |
1 |
| 0969700532 |
Vtikač 5 polni - 32 A |
1 |
| 0984700650 |
Varilna maska |
1 |