Set naprave za plazma rezanje Powercut
Set vključuje napravo za plazma rezanje Powercut 70S, industrijski vtič, plazemske šobe, elektrodo in keramično šobo, primeren za natančno in učinkovito plazma rezanje do debeline 22 mm.
Lastnosti:
- Nazivna napetost: 380 V
- Maks. deb. rezanja za jeklo: 22 mm
- Min./maks. tok: 25-70 A
- Maks. moč: 7.9 kVA
- Glavna varovalka: 16 A
- Dolžina kabla: 5 m
- Zaščita: IP 21
- Pretok zraka: 300 l/min
- Teža aparata: 15 kg
- Dimenzije VxDxŠ: 440x550x250 mm
Z napredno IGBT tehnologijo za stabilno delo ob nestabilni napetosti. H razred toplotne izolacije.
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 5952200070 |
NAPRAVA ZA PLAZMA REZANJE POWERCUT 70S |
1 |
| 0969700532 |
INDUSTRIJSKI VITKAČ RDEČ-5POLNI-32A-400V-IP44 |
1 |
| 0708001649 |
PLAZEMSKA ŠOBA PLAZMA GORILNIKA 1,1 MM |
3 |
| 0984070002 |
PLAZEMSKA ŠOBA PLAZMA GORILNIKA 1,5 MM |
2 |
| 0708001650 |
ELEKTRODA PLAZMA GORILNIKA |
2 |
| 0708001648 |
KERAMIČNA ŠOBA PLAZMA GORILNIKA |
2 |