Rezkar za inštalacije + sesalec in rezalke (19mm in 24mm)
Set za rezanje in obdelavo inštalacijskih kanalov v zidovih z uporabo rezkarja in rezalnih plošč, ob tem pa omogoča tudi sesanje prahu s šriloženim sesalcem za čistejše delo.
- Rezkar za inštalacije 125 mm, 1900 W
- Št. obratov: 5000 – 8200
- Globina rezkanja: 10–40 mm
- Širina rezkanja: 9–35 mm
- Dolžina kabla: 4 m
- Rezalni plošči 19 in 24 mm
- Industrijski sesalec 1380 W, 50 l
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 07024161 |
Rezkar za inštalacije - MSF40 |
1 |
| 5527961129 |
Plošča rezkalna diamantna - 070241XX - CW19 |
1 |
| 5527961126 |
Plošča rezkalna diamantna - 070241XX - CW24 |
1 |
| 07011530 |
Sesalec mokro/suho (ISS 50-S AUTOM) Master |
1 |