Rezkar za inštalacije + rezalke (19mm in 24mm)
Set je zasnovan za rezanje inštalacijskih kanalov v zidovih z uporabo rezkarja in rezalnih plošč.
- Rezkar za inštalacije 125 mm, 1900 W
- Št. obratov: 5000 – 8200
- Globina rezkanja: 10–40 mm
- Širina rezkanja: 9–35 mm
- Dolžina kabla: 4 m
- Rezalni plošči 19 in 24 mm
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 07024161 |
Rezkar za inštalacije - MSF40 |
1 |
| 5527961129 |
Plošča rezk. diamantna - 070241XX - CW19 - D125MM |
1 |
| 5527961126 |
Plošča rezk. diamantna - 070241XX - CW24 - D125MM |
1 |