Ročno orodje

Popular products from category Ročno orodje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

3/8" PREMIUM MOMENT KLJUČ, 20-100 Nm

AW202510100
Visokokakovostni momentni ključ s 3/8" vtično štirikotno glavo in ragljo.

40-200Nm Moment ključ s snemlivimi natičnimi glavami, 14X18mm

 

Specialni momentni ključ z razponom 40–200 Nm, na katerega namestite natično glavo, ki ustreza specifiki vašega dela.

Različice: 7
Prikaži vse

75-delni set ročnega orodja z 12V baterijskim vrtalnim vijačnikom

AW202510159
Set vsebuje 75 delov ročnega orodja skupaj z 12 V baterijskim vrtalnim vijačnikom za vsestransko uporabo pri različnih montažnih in popravnih delih.

83-DELNI SET 2K STRGAL IN REZIL

AW202510050
Set vsebuje 83 kosov PU strgal z ročajem 2C za odstranjevanje ostankov lepila, nalepk in tesnil na površinah.

93-delni set ročnega orodja, 12 x zaščitne rokavice Tigerflex + mazivo Multi (400 ml)

Komplet vsebuje vse, kar potrebujete za varno in učinkovito delo.

  • 93-delni set orodja
  • 12 parov rokavic Tigerflex
  • Univerzalno mazivo Multi (400 ml)
Različice: 5
Prikaži vse

POMIČNI NOŽ "ECO" 18 MM

AW202510129
Nož s brezstopenjskim zaklepanjem rezil prek vpenjalnega kolesa.

Ročno orodje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 0 € Max: 299 €
€0 sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency €299