Vijačnik vrtalni-akku-M CUBE (ABS 18 Compact)-2x5,0Ah
Kompakten, zmogljiv in brezkrtačni akumulatorski vrtalnik/vijačnik za srednje zahtevno vijačenje in vrtanje.
- Elektronska zaščita stalno spremlja motor in ga v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja pravočasno izklopi.
- Brezkrtačni EC motor brez vzdrževanja z rezervo moči in dolgo življenjsko dobo zagotavlja stabilno hitrost tudi pod obremenitvijo.
- LED lučka na baterijskem bloku za dobro osvetljeno delovno območje.
- Lahka, kompaktna in ergonomska oblika za prijetno in enostavno delo.
- 13 mm kovinska vpenjalna glava Röhm s spajkanimi čeljustmi iz karbidne trdine za majhno obrabo.
- Elektronsko stikalo za plin za natančno doziranje hitrosti.
Držalo za vrtalnike veliko 170×110×290 mm
Nosilec za vrtalnike z elastičnimi trakovi za držanje svedrov, bitov in držala za bite.
- Primerno za levičarje in desničarje.
- Varnostni trak s pritisknim zatičem za zanesljivo pritrditev orodja.
- Usnjen zunanji žep za izvijače, nože in klešče.
- Elastični trakovi za držanje do 5 bitov in svedrov.
- Elastični trakovi za držalo za bite ter zunanji trakovi za pisala in majhne izvijače.
- Izdelano iz visokokakovostnega poliestra (1680 denierjev) z velur usnjenimi ojačitvami na stičnih površinah.