Varilni aparat MIG/MAG-250A z 15kg kolutom 1,0mm žice in rokavicami za varjenje, vel. 10

999
999
Najbolj primeren za varjenje železa debeline 2 do 10mm. Primeren tudi za varjenje inoxa in aluminija.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510167
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Invertorski varilni aparat MIG/MAG 250

Digitalno krmiljen IGBT invertorski aparat za MIG/MAG varjenje z brezstopenjsko nastavitvijo indukcije in nosilcem za 15 kg kolut žice.

  • 2 v 1: dva varilna postopka – MIG in elektrodno (STICK) varjenje.
  • Funkcija NO GAS za delo na prostem z žico za varjenje brez zaščitnega plina.
  • Euro priključek z gorilnikom Abicor Binzel MB 24KD kot standardni pribor.
  • Toplotna izolacija razred H: elektronske komponente delujejo pri temperaturah do 180 °C.
  • IGBT tehnologija omogoča zanesljivo varjenje tudi pri nestabilni napajalni napetosti (npr. agregati).
  • Brezstopenjska nastavitev indukcije s potenciometrom za lep zvar z minimalnim brizganjem.
  • Zahtevana glavna varovalka: 16 A.
  • Dobavljeno z valjem podajalnega kolesca 0,8/1,0 mm.
  • Naprava je dobavljena brez priključnega kabla; omrežni vtikač je treba namestiti v skladu s priloženo shemo.

Varilna žica SG2

MIG varilna žica SG2 na fiksnem kolutu, zanesljiva pri ročnem in avtomatskem varjenju.

  • Fiksno navitje koluta zmanjšuje zastoje zaradi zataknjene ali zapletene žice in izboljša procesno zanesljivost.
  • Posebej primerna za avtomatske varilne sisteme.
  • Klasifikacije: AWS A 5.18 ER 70S-6; EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1; EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1.
  • Certifikat: TÜV 18687.
  • Mehanske lastnosti G46 4 M21 3Si1: natezna trdnost Rm 530–680 MPa; meja tečenja Re ≥ 460 MPa; raztezek A5d ≥ 20,0 %; žilavost pri −40 °C KV ≥ 47 J.
  • Mehanske lastnosti G42 2 C1 3Si1: natezna trdnost Rm 500–640 MPa; meja tečenja Re ≥ 420 MPa; raztezek A5d ≥ 22,0 %; žilavost pri −20 °C KV ≥ 47 J.

Varilna rokavica W-110

Visokokakovostna, popolnoma podložena varilna rokavica za varilna dela z večjim razvojem toplote.

  • Popolnoma podložena, vključno z manšetami.
  • Toplotno izolativna Molton podloga.
  • Dlan iz celega govejega usnja.
  • Hrbtna stran in manšete iz deljenega usnja.
  • Usnjena površina ščiti pred varilnimi kapljicami in iskrami.
  • Odporna na olje, mast in vodo.
  • Dolga življenjska doba.
*
*
*

Invertorski varilni aparat MIG/MAG 250

Digitalno krmiljen IGBT invertorski aparat za MIG/MAG varjenje z brezstopenjsko nastavitvijo indukcije in nosilcem za 15 kg kolut žice.

  • 2 v 1: dva varilna postopka – MIG in elektrodno (STICK) varjenje.
  • Funkcija NO GAS za delo na prostem z žico za varjenje brez zaščitnega plina.
  • Euro priključek z gorilnikom Abicor Binzel MB 24KD kot standardni pribor.
  • Toplotna izolacija razred H: elektronske komponente delujejo pri temperaturah do 180 °C.
  • IGBT tehnologija omogoča zanesljivo varjenje tudi pri nestabilni napajalni napetosti (npr. agregati).
  • Brezstopenjska nastavitev indukcije s potenciometrom za lep zvar z minimalnim brizganjem.
  • Zahtevana glavna varovalka: 16 A.
  • Dobavljeno z valjem podajalnega kolesca 0,8/1,0 mm.
  • Naprava je dobavljena brez priključnega kabla; omrežni vtikač je treba namestiti v skladu s priloženo shemo.

Varilna žica SG2

MIG varilna žica SG2 na fiksnem kolutu, zanesljiva pri ročnem in avtomatskem varjenju.

  • Fiksno navitje koluta zmanjšuje zastoje zaradi zataknjene ali zapletene žice in izboljša procesno zanesljivost.
  • Posebej primerna za avtomatske varilne sisteme.
  • Klasifikacije: AWS A 5.18 ER 70S-6; EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1; EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1.
  • Certifikat: TÜV 18687.
  • Mehanske lastnosti G46 4 M21 3Si1: natezna trdnost Rm 530–680 MPa; meja tečenja Re ≥ 460 MPa; raztezek A5d ≥ 20,0 %; žilavost pri −40 °C KV ≥ 47 J.
  • Mehanske lastnosti G42 2 C1 3Si1: natezna trdnost Rm 500–640 MPa; meja tečenja Re ≥ 420 MPa; raztezek A5d ≥ 22,0 %; žilavost pri −20 °C KV ≥ 47 J.

Varilna rokavica W-110

Visokokakovostna, popolnoma podložena varilna rokavica za varilna dela z večjim razvojem toplote.

  • Popolnoma podložena, vključno z manšetami.
  • Toplotno izolativna Molton podloga.
  • Dlan iz celega govejega usnja.
  • Hrbtna stran in manšete iz deljenega usnja.
  • Usnjena površina ščiti pred varilnimi kapljicami in iskrami.
  • Odporna na olje, mast in vodo.
  • Dolga življenjska doba.