100 X VENTIL ZA PNEVMATIKE TR414

24,9
24,9
Set vsebuje 100 kosov ventilčkov za pnevmatike.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510091
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Ventil za pnevmatike SL TR414 11,5 × 48,5

Gumijasti ventil za pnevmatike brez zračnic, s steblom z lasersko označenim datumom proizvodnje.

  • Art. št.: 0879414
  • Po standardu DIN 7780
  • 100 % preizkušeno tesnjenje
  • Označevanje datuma: npr. W4511 = Würth, 45. teden 2011
  • Skladiščenje po DIN 7716: priporočena vgradnja gumijastih ventilov v 24 mesecih od izdelave
  • Vgradnja: uporabite ustrezno orodje za ventile in montažno pasto
  • Omejitev hitrosti: nad 210 km/h (V, W, Y ali ZR) uporabite kovinske ventile ali nosilce; največji dovoljen upogib ventila 25°
  • Opomba: v nekaterih primerih oblika platišča že zagotovi omejitev upogiba – preveri uporabnik
*
*
*

Ventil za pnevmatike SL TR414 11,5 × 48,5

Gumijasti ventil za pnevmatike brez zračnic, s steblom z lasersko označenim datumom proizvodnje.

  • Art. št.: 0879414
  • Po standardu DIN 7780
  • 100 % preizkušeno tesnjenje
  • Označevanje datuma: npr. W4511 = Würth, 45. teden 2011
  • Skladiščenje po DIN 7716: priporočena vgradnja gumijastih ventilov v 24 mesecih od izdelave
  • Vgradnja: uporabite ustrezno orodje za ventile in montažno pasto
  • Omejitev hitrosti: nad 210 km/h (V, W, Y ali ZR) uporabite kovinske ventile ali nosilce; največji dovoljen upogib ventila 25°
  • Opomba: v nekaterih primerih oblika platišča že zagotovi omejitev upogiba – preveri uporabnik