1000 X 5G UTEŽI ZA PLATIŠČA NA KOLUTU SKUPAJ S STOJALOM ZA KOLUT

119
119
Set vsebuje 1000 kosov uteži po 5 g za platišča na kolutu skupaj z držalom za kolut, kar omogoča enostavno in organizirano uravnoteženje koles.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510090
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Utež na kolutu B19×3,8 mm – 1000 × 5 g (5 kg)

Lepilne uteži na zvitku za hitro odmerjanje in rezanje v delavnici.

  • Dimenzije segmenta: 19 × 3,8 mm
  • Količina: 1000 × 5 g segmentov (skupaj 5 kg)
  • Površina: pocinkana in dodatno prašno lakirana
  • Lepilni trak: temen, termično obstojen do 180 °C
  • Prihranek časa: ni iskanja in razvrščanja posameznih uteži

Stojalo za uteži na kolutu 5 kg – FE

Naprava za odvijanje in rezanje lepilnih uteži na roli, za 5-kg zvitke.

  • Zaklepni mehanizem za hitro in intuitivno upravljanje
  • Zaščiteno rezilo – reže samo lepilni trak
  • Luknje za namizno ali stensko montažo
  • Mat črna, prašno lakirana izvedba za zahtevno vsakodnevno uporabo
*
*
*

Utež na kolutu B19×3,8 mm – 1000 × 5 g (5 kg)

Lepilne uteži na zvitku za hitro odmerjanje in rezanje v delavnici.

  • Dimenzije segmenta: 19 × 3,8 mm
  • Količina: 1000 × 5 g segmentov (skupaj 5 kg)
  • Površina: pocinkana in dodatno prašno lakirana
  • Lepilni trak: temen, termično obstojen do 180 °C
  • Prihranek časa: ni iskanja in razvrščanja posameznih uteži

Stojalo za uteži na kolutu 5 kg – FE

Naprava za odvijanje in rezanje lepilnih uteži na roli, za 5-kg zvitke.

  • Zaklepni mehanizem za hitro in intuitivno upravljanje
  • Zaščiteno rezilo – reže samo lepilni trak
  • Luknje za namizno ali stensko montažo
  • Mat črna, prašno lakirana izvedba za zahtevno vsakodnevno uporabo