1000 X 5G UTEŽI ZA PLATIŠČA NA KOLUTU SKUPAJ Z DRŽALOM ZA KOLUT

59,9
59,9
Set vsebuje 1000 kosov uteži po 5 g za platišča na kolutu skupaj z držalom za kolut, kar omogoča enostavno in organizirano uravnoteženje koles.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510089
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Utež na kolutu

Samolepilne segmentne uteži v zvitku za hiter rez in uravnoteženje.

  • Površina: pocinkana in praškasto lakirana
  • Lepilni trak: toplotno obstojen do 180 °C (temne barve)
  • Prihranek časa: brez iskanja in razvrščanja posameznih uteži
  • Količina: 1000 × 5 g segmentov (skupaj 5 kg)

Držalo za uteži na kolutu

Kompaktno držalo za montažo neposredno na delovno postajo, za urejeno in hitro delo z utežmi v zvitkih.

  • Montažni prostor: le 8 × 16 cm
  • Ni potrebe po iskanju uteži; pri uporabi zvitkov ni odpadkov
  • Hitro delo zahvaljujoč shranjevanju na delovni postaji
  • Karton z merilnim trakom na zunanji strani; blago v zvitku je zavarovano in brez zamudnega razpakiranja
  • Praškasto lakirana zasnova za zahtevno vsakodnevno delo
  • Primerno za zvitke iz cinka in jekla (št. art. 083014 415, 083014 735)
  • Dobava brez pritrdilnih materialov
*
*
*

Utež na kolutu

Samolepilne segmentne uteži v zvitku za hiter rez in uravnoteženje.

  • Površina: pocinkana in praškasto lakirana
  • Lepilni trak: toplotno obstojen do 180 °C (temne barve)
  • Prihranek časa: brez iskanja in razvrščanja posameznih uteži
  • Količina: 1000 × 5 g segmentov (skupaj 5 kg)

Držalo za uteži na kolutu

Kompaktno držalo za montažo neposredno na delovno postajo, za urejeno in hitro delo z utežmi v zvitkih.

  • Montažni prostor: le 8 × 16 cm
  • Ni potrebe po iskanju uteži; pri uporabi zvitkov ni odpadkov
  • Hitro delo zahvaljujoč shranjevanju na delovni postaji
  • Karton z merilnim trakom na zunanji strani; blago v zvitku je zavarovano in brez zamudnega razpakiranja
  • Praškasto lakirana zasnova za zahtevno vsakodnevno delo
  • Primerno za zvitke iz cinka in jekla (št. art. 083014 415, 083014 735)
  • Dobava brez pritrdilnih materialov