3/4" PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK S SPOJKO ZA PRIKLJUČEK IN 8-DELNI SETOM UDARNIH NATIČNIH KLJUČEV

399
399
Set vsebuje ¾‑palčni pnevmatski udarni vijačnik s spojko za priključek in 8‑delni set udarnih natičnih ključev za učinkovito privijanje in odvijanje vijakov.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510088
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

UDARNI PNEVMATSKI VIJAČNIK DSS 3/4"

Popolna porazdelitev teže

  • Dobro uravnotežena enota v robustnem aluminijastem ohišju. Zelo priročen in uporabniku prijazen
  • Gumiran in ergonomsko oblikovan ročaj, dodatni ročaj vrtljiv za 360°, uporabniku prijazen preklop desno/levo in nastavljiv sprožilec. Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
  • Visokokakovosten in zmogljiv udarni mehanizem z zaščito v oljni kopeli s 6-disk motorjem.

Opozorilo

  • Udarni izvijači niso momentni izvijači. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po privijanju z udarnim izvijačem preveriti z napravo za merjenje navora.
  • Delovni navor je navor, ki se običajno doseže v povprečnih delovnih pogojih. Odvisno je od zelo različnih okoljskih pogojev (zračni tlak, premer cevi, umazanija itd.).
  • Pri redni uporabi je treba stroj vsak dan rahlo naoljiti s pnevmatskim dovodom zraka. Priporočljiva je uporaba mazalke za meglo.
  • Vtični nastavek ni vključen v obseg dobave

SPOJKA PRIKLJUČEK-DL-S2000, ZUN. NAVOJ 3/8"

Visoka stopnja pretoka do 2.100 l/min in maksimalni delovni tlak do 16 bar

Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in učinkovitost naprav na stisnjen zrak. Tako se doseže večja produktivnost in nižji stroški energije.

Hermetične povezave

Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

Kaljeni jekleni nastavki

Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Izpostavljene površine so kromirane, nikljane ali pocinkane

Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

Armature serije 2000 ustrezajo evro standardu in imajo nazivni premer 7,6 mm

Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.

Material: Jeklo

Področje uporabe

  • Posebej primerna za ploščice in fino keramiko z debelino do 15 mm. Možna je tudi uporaba za debelejše materiale do navedene delovne dolžine, vendar so potrebni pogostejši hladilni odmori.
  • Primerna za trdo keramiko, tanke plošče iz granita in marmorja ter visoko žgano opeko.

Navodila

  • Začetek vrtanja: Krono pod kotom prisloniti na površino, nato postopno postaviti navpično.
  • Rahli krožni gibi med vrtenjem povečajo hitrost in podaljšajo življenjsko dobo krone.
  • Pozor: Pri daljšem vrtanju (pri pribl. 30 sekundah) in v večjih debelinah materiala je treba izvajati kratke hladilne premore.
  • Redni hladilni odmori na splošno podaljšujejo življenjsko dobo krone.
  • Uporabljajte samo v smeri vrtenja!
  • Poskrbite za ustrezno zaščito pri delu!
*
*
*

UDARNI PNEVMATSKI VIJAČNIK DSS 3/4"

Popolna porazdelitev teže

  • Dobro uravnotežena enota v robustnem aluminijastem ohišju. Zelo priročen in uporabniku prijazen
  • Gumiran in ergonomsko oblikovan ročaj, dodatni ročaj vrtljiv za 360°, uporabniku prijazen preklop desno/levo in nastavljiv sprožilec. Dolga življenjska doba in skoraj brez vibracij
  • Visokokakovosten in zmogljiv udarni mehanizem z zaščito v oljni kopeli s 6-disk motorjem.

Opozorilo

  • Udarni izvijači niso momentni izvijači. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po privijanju z udarnim izvijačem preveriti z napravo za merjenje navora.
  • Delovni navor je navor, ki se običajno doseže v povprečnih delovnih pogojih. Odvisno je od zelo različnih okoljskih pogojev (zračni tlak, premer cevi, umazanija itd.).
  • Pri redni uporabi je treba stroj vsak dan rahlo naoljiti s pnevmatskim dovodom zraka. Priporočljiva je uporaba mazalke za meglo.
  • Vtični nastavek ni vključen v obseg dobave

SPOJKA PRIKLJUČEK-DL-S2000, ZUN. NAVOJ 3/8"

Visoka stopnja pretoka do 2.100 l/min in maksimalni delovni tlak do 16 bar

Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in učinkovitost naprav na stisnjen zrak. Tako se doseže večja produktivnost in nižji stroški energije.

Hermetične povezave

Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

Kaljeni jekleni nastavki

Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Izpostavljene površine so kromirane, nikljane ali pocinkane

Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

Armature serije 2000 ustrezajo evro standardu in imajo nazivni premer 7,6 mm

Euro profili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.

Material: Jeklo

Področje uporabe

  • Posebej primerna za ploščice in fino keramiko z debelino do 15 mm. Možna je tudi uporaba za debelejše materiale do navedene delovne dolžine, vendar so potrebni pogostejši hladilni odmori.
  • Primerna za trdo keramiko, tanke plošče iz granita in marmorja ter visoko žgano opeko.

Navodila

  • Začetek vrtanja: Krono pod kotom prisloniti na površino, nato postopno postaviti navpično.
  • Rahli krožni gibi med vrtenjem povečajo hitrost in podaljšajo življenjsko dobo krone.
  • Pozor: Pri daljšem vrtanju (pri pribl. 30 sekundah) in v večjih debelinah materiala je treba izvajati kratke hladilne premore.
  • Redni hladilni odmori na splošno podaljšujejo življenjsko dobo krone.
  • Uporabljajte samo v smeri vrtenja!
  • Poskrbite za ustrezno zaščito pri delu!