1/2" PREMIUM PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK S SPOJKO ZA PRIKLJUČEK IN 3-DELNIM SETOM DOLGI UDARNIH NATIČNIH KLJUČEV S PLASTIČNIM VLOŽKOM

199
199
Set vsebuje ½‑palčni premium pnevmatski udarni vijačnik s spojko za priključek in 3‑delni set dolgih udarnih natičnih ključev s plastičnim vložkom za varno in učinkovito uporabo.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510087
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK – DSS 1/2" PREMIUM POWER

Močan in lahek 1/2" udarni vijačnik za zahtevno servisno delo z nizko ravnjo hrupa in odlično ergonomijo.

  • Maks. sprostitveni moment: 1321 Nm
  • Masa: 1,98 kg
  • Dvojni udarni mehanizem, uravnotežen cilinder in 6-disk motor
  • 4-stopenjska nastavitev moči z enoročnim preklopom
  • Nedrseč, mehak ročaj s občutljivim sprožilcem in integriranim dušilcem zvoka
  • Zanesljiva zmogljivost in dolga življenjska doba

Opozorilo

  • Priporočena največja velikost vijaka: M16
  • Udarni vijačniki niso momentni ključi; zahtevani navor preverite z merilnikom navora
  • Pri redni uporabi dodajte malo olja skozi dovod zraka; približno 2 udarca maziva za zobnike mesečno skozi mazalni nastavek
  • Vtični nastavek ni priložen

SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO

Visokopretočni euro priključek za stisnjen zrak, primeren za hitro in tesno povezavo pnevmatskih orodij.

  • Pretok do 2.100 l/min
  • Maksimalni delovni tlak: 16 bar
  • Hermetične povezave, nizka poraba energije in visoka učinkovitost
  • Kaljeni jekleni nastavki
  • Izpostavljene površine: kromirane, nikljane ali pocinkane
  • Serija 2000, nazivni premer 7,6 mm; euro standard
  • Material: jeklo
*
*
*

PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK – DSS 1/2" PREMIUM POWER

Močan in lahek 1/2" udarni vijačnik za zahtevno servisno delo z nizko ravnjo hrupa in odlično ergonomijo.

  • Maks. sprostitveni moment: 1321 Nm
  • Masa: 1,98 kg
  • Dvojni udarni mehanizem, uravnotežen cilinder in 6-disk motor
  • 4-stopenjska nastavitev moči z enoročnim preklopom
  • Nedrseč, mehak ročaj s občutljivim sprožilcem in integriranim dušilcem zvoka
  • Zanesljiva zmogljivost in dolga življenjska doba

Opozorilo

  • Priporočena največja velikost vijaka: M16
  • Udarni vijačniki niso momentni ključi; zahtevani navor preverite z merilnikom navora
  • Pri redni uporabi dodajte malo olja skozi dovod zraka; približno 2 udarca maziva za zobnike mesečno skozi mazalni nastavek
  • Vtični nastavek ni priložen

SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO

Visokopretočni euro priključek za stisnjen zrak, primeren za hitro in tesno povezavo pnevmatskih orodij.

  • Pretok do 2.100 l/min
  • Maksimalni delovni tlak: 16 bar
  • Hermetične povezave, nizka poraba energije in visoka učinkovitost
  • Kaljeni jekleni nastavki
  • Izpostavljene površine: kromirane, nikljane ali pocinkane
  • Serija 2000, nazivni premer 7,6 mm; euro standard
  • Material: jeklo