LED ROČNA DELOVNA SVETILKA ERGOPOWER BOOST IN 1/4" PREKLOPNA RAČNA

79,9
79,9
Set vsebuje LED ročno delovno svetilko Ergopower Boost in ¼‑palčno preklopno račno.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510069
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

ROČNA DELOVNA SVETILKA – LED ERGOPOWER BOOST

Profesionalna delovna svetilka z glavno in točkovno LED osvetlitvijo, robustna in odporna na prah ter vodo (IP65).

  • Glavna luč 10 W SMD LED; točkasta luč 3 W LED (nad glavo)
  • Načini: točkasta / glavna / izklop; BOOST do 1.000 lm
  • Glava zasuk 160°; ena kljuka in trak za zapestje
  • Močni magneti: 2 zadaj in 1 na dnu
  • Ohišje: dvokomponentno, dober oprijem; ekskluzivno oblikovanje Würth
  • Stanje baterije: 4 indikatorske luči
  • Polnjenje USB-C; Li-ion, kratek čas polnjenja in dolgo delovanje

RAČNA PREKLOPNA 1/4"

Kompaktna 1/4" raglja za natančno delo v ozkih prostorih.

  • Ozka glava, enostavno preklapljanje desno/levo
  • Posneti robovi na kvadratu za lažje snemanje vtičnih ključev
  • Ukrivljeno telo raglje za več prostora pri prijemu
  • 72 zob; povratni kot 5°
  • Dolžina 135 mm
  • Kromirano, 2-komponentni ročaj
  • Standarda DIN 3122, ISO 3315
*
*
*

ROČNA DELOVNA SVETILKA – LED ERGOPOWER BOOST

Profesionalna delovna svetilka z glavno in točkovno LED osvetlitvijo, robustna in odporna na prah ter vodo (IP65).

  • Glavna luč 10 W SMD LED; točkasta luč 3 W LED (nad glavo)
  • Načini: točkasta / glavna / izklop; BOOST do 1.000 lm
  • Glava zasuk 160°; ena kljuka in trak za zapestje
  • Močni magneti: 2 zadaj in 1 na dnu
  • Ohišje: dvokomponentno, dober oprijem; ekskluzivno oblikovanje Würth
  • Stanje baterije: 4 indikatorske luči
  • Polnjenje USB-C; Li-ion, kratek čas polnjenja in dolgo delovanje

RAČNA PREKLOPNA 1/4"

Kompaktna 1/4" raglja za natančno delo v ozkih prostorih.

  • Ozka glava, enostavno preklapljanje desno/levo
  • Posneti robovi na kvadratu za lažje snemanje vtičnih ključev
  • Ukrivljeno telo raglje za več prostora pri prijemu
  • 72 zob; povratni kot 5°
  • Dolžina 135 mm
  • Kromirano, 2-komponentni ročaj
  • Standarda DIN 3122, ISO 3315