LED ROČNA DELOVNA SVETILKA ERGOPOWER BOOST IN 12 X SILIKON SPREJ (500 ML)

119
119
Set vsebuje LED ročno delovno svetilko Ergopower Boost in 12 kosov silikonskih sprejev po 500 ml za mazanje in zaščito površin vozil.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510068
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

ROČNA DELOVNA SVETILKA-LED-ERGOPOWER BOOST

Robustna LED svetilka z glavno in točkasto lučjo, odporna na prah in vodo (IP65), primerna za profesionalno uporabo.

  • Glavna luč: 10 W SMD LED; točkasta luč: 3 W LED (nad glavo svetilke)
  • Načini: točkasta / glavna / izklop; dodatni BOOST do 1.000 lm
  • Glava se zasuka za 160°
  • Ohišje: dvokomponentno, dober oprijem; ekskluzivno oblikovanje Würth
  • Pritrditev: kljuka in trak za zapestje
  • Magneti: 2 na zadnji strani + 1 na dnu
  • Indikator stanja baterije: 4 LED
  • Polnjenje: USB-C; kratek čas polnjenja in dolgo delovanje (Li-ion)

SPREJ SILIKON

Večnamenski silikonski sprej za nego, zaščito in zmanjšanje trenja na plastiki, gumi in drugih materialih.

  • Povrne visok sijaj plastiki in preprečuje krhkost
  • Neguje gumo: ne razpoka, ne zmrzne in se ne lepi
  • Impregnira zložljive strehe in prevleke
  • Antistatičen – odbija prah
  • Ščiti električne kontakte pred vlago
  • Olajša drsenje vodil streh, sedežev in rolerjev varnostnih pasov
  • Utiša škripanje med materiali (npr. kovina/plastika)
  • Pomoč pri montaži, npr. pri natikanju cevi
  • Ne pušča madežev

Opomba

  • Ni primerno za mazanje kovina–kovina.
*
*
*

ROČNA DELOVNA SVETILKA-LED-ERGOPOWER BOOST

Robustna LED svetilka z glavno in točkasto lučjo, odporna na prah in vodo (IP65), primerna za profesionalno uporabo.

  • Glavna luč: 10 W SMD LED; točkasta luč: 3 W LED (nad glavo svetilke)
  • Načini: točkasta / glavna / izklop; dodatni BOOST do 1.000 lm
  • Glava se zasuka za 160°
  • Ohišje: dvokomponentno, dober oprijem; ekskluzivno oblikovanje Würth
  • Pritrditev: kljuka in trak za zapestje
  • Magneti: 2 na zadnji strani + 1 na dnu
  • Indikator stanja baterije: 4 LED
  • Polnjenje: USB-C; kratek čas polnjenja in dolgo delovanje (Li-ion)

SPREJ SILIKON

Večnamenski silikonski sprej za nego, zaščito in zmanjšanje trenja na plastiki, gumi in drugih materialih.

  • Povrne visok sijaj plastiki in preprečuje krhkost
  • Neguje gumo: ne razpoka, ne zmrzne in se ne lepi
  • Impregnira zložljive strehe in prevleke
  • Antistatičen – odbija prah
  • Ščiti električne kontakte pred vlago
  • Olajša drsenje vodil streh, sedežev in rolerjev varnostnih pasov
  • Utiša škripanje med materiali (npr. kovina/plastika)
  • Pomoč pri montaži, npr. pri natikanju cevi
  • Ne pušča madežev

Opomba

  • Ni primerno za mazanje kovina–kovina.