LED ROČNA DELOVNA SVETILKA ERGOPOWER BLADE IN 24 X BRAKE CLEANER 500ML

89,9
89,9
Set vsebuje LED ročno delovno svetilko Ergopower Blade in 24 kosov Brake Cleaner sprejev po 500 ml za čiščenje zavor.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510067
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

ROČNA DELOVNA SVETILKA LED – ERGOPOWER BLADE

Kompaktna ročna svetilka z glavno in točkastim snopom, primerna za delo v ozkih prostorih.

  • Zaporedje preklapljanja: točkasta svetloba / glavna svetloba / izklop
  • Glavna luč z zatemnitvijo (pritisk in držanje gumba)
  • Kratek utrip pri najnižji ali najvišji stopnji svetlosti
  • Zatemnitev: 100–1000 lm
  • Indikator stanja napolnjenosti
  • Ozka glava 9 mm; zasuk glave 120°
  • Magnet in kavelj za pritrjevanje
  • Polnjenje prek USB-C
  • V kompletu: napajalnik USB in kabel USB-C

ČISTILO ZA ZAVORE

Hitro izhlapevajoče čistilo za učinkovito odstranjevanje trdovratne umazanije na zavornih delih.

  • Odstrani saje, maščobe, zavorni prah in oljne ostanke
  • Čiščenje brez ostankov
  • Brez acetona, AOX in silikona
  • Visoka združljivost z barvami, plastiko, tekstili in gumo
  • Opozorilo: ne pršite na vroče dele; ni za površinsko čiščenje spojev; gumo, plastiko in pobarvane površine pred uporabo preizkusite na skritem mestu
*
*
*

ROČNA DELOVNA SVETILKA LED – ERGOPOWER BLADE

Kompaktna ročna svetilka z glavno in točkastim snopom, primerna za delo v ozkih prostorih.

  • Zaporedje preklapljanja: točkasta svetloba / glavna svetloba / izklop
  • Glavna luč z zatemnitvijo (pritisk in držanje gumba)
  • Kratek utrip pri najnižji ali najvišji stopnji svetlosti
  • Zatemnitev: 100–1000 lm
  • Indikator stanja napolnjenosti
  • Ozka glava 9 mm; zasuk glave 120°
  • Magnet in kavelj za pritrjevanje
  • Polnjenje prek USB-C
  • V kompletu: napajalnik USB in kabel USB-C

ČISTILO ZA ZAVORE

Hitro izhlapevajoče čistilo za učinkovito odstranjevanje trdovratne umazanije na zavornih delih.

  • Odstrani saje, maščobe, zavorni prah in oljne ostanke
  • Čiščenje brez ostankov
  • Brez acetona, AOX in silikona
  • Visoka združljivost z barvami, plastiko, tekstili in gumo
  • Opozorilo: ne pršite na vroče dele; ni za površinsko čiščenje spojev; gumo, plastiko in pobarvane površine pred uporabo preizkusite na skritem mestu