LED ROČNA DELOVNA SVETILKA ERGOPOWER BLADE IN 1/4" RAČNA Z VRTLJIVIM ROČAJEM

89,9
89,9
Set vsebuje LED ročno delovno svetilko Ergopower Blade za osvetlitev delovnega prostora in ¼‑palčno račno z vrtljivim ročajem.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510066
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

ROČNA DELOVNA SVETILKA-LED-ERGOPOWER BLADE

Z zaporedje preklapljanja - točasta svetloba/glavna svetloba/izklop

  • Glavna luč s funkcijo zatemnitve - pritisnite in držite gumb
  • Ko je dosežena najnižja ali najvišja stopnja osvetlitve, lučka na kratko utripa
  • Raven glavne svetlobe je mogoče zatemniti od 100 do 1000 lumnov
  • Z indikatorjem stanja napolnjenosti
  • Ozka glava svetilke za uporabo v tesnih prostorih - širina 9 mm
  • Glavo svetilke je mogoče zavrteti za 120°
  • Magnet in pritrdilni kavelj na spodnji strani svetilke
  • S polnilnim priključkom USB C
  • Napajalnik USB in kabel USB-C sta vključena v obseg dobave

RAČNA 1/4” Z VRTLJIVIM ROČAJEM

  • 360° vrtljiv ročaj
  • Pogon se vrti z obračanjem konca ročaja
  • Delo je mogoče opraviti dvakrat hitreje
  • Uporablja se lahko tudi kot standardna ročica
  • Ni naključnega odpenjanja vtičnice
  • Varnostna ključavnica preprečuje, da bi vtičnica padla ali se izgubila
  • Za sprostitev vtičnice preprosto pritisnete gumb
  • Enostavna sprememba smeri
  • S preklopom vrtljive ploščice lahko preprosto spreminjate smer vrtenja v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca
  • Zobniki, ki ne potrebujejo vzdrževanja: Drobno nazobčan zobnik z 52 zobmi, 7° povratni kot vrtenja, popolnoma brez vzdrževanja, zagotovljeno je stalno mazanje mehanike
*
*
*

ROČNA DELOVNA SVETILKA-LED-ERGOPOWER BLADE

Z zaporedje preklapljanja - točasta svetloba/glavna svetloba/izklop

  • Glavna luč s funkcijo zatemnitve - pritisnite in držite gumb
  • Ko je dosežena najnižja ali najvišja stopnja osvetlitve, lučka na kratko utripa
  • Raven glavne svetlobe je mogoče zatemniti od 100 do 1000 lumnov
  • Z indikatorjem stanja napolnjenosti
  • Ozka glava svetilke za uporabo v tesnih prostorih - širina 9 mm
  • Glavo svetilke je mogoče zavrteti za 120°
  • Magnet in pritrdilni kavelj na spodnji strani svetilke
  • S polnilnim priključkom USB C
  • Napajalnik USB in kabel USB-C sta vključena v obseg dobave

RAČNA 1/4” Z VRTLJIVIM ROČAJEM

  • 360° vrtljiv ročaj
  • Pogon se vrti z obračanjem konca ročaja
  • Delo je mogoče opraviti dvakrat hitreje
  • Uporablja se lahko tudi kot standardna ročica
  • Ni naključnega odpenjanja vtičnice
  • Varnostna ključavnica preprečuje, da bi vtičnica padla ali se izgubila
  • Za sprostitev vtičnice preprosto pritisnete gumb
  • Enostavna sprememba smeri
  • S preklopom vrtljive ploščice lahko preprosto spreminjate smer vrtenja v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca
  • Zobniki, ki ne potrebujejo vzdrževanja: Drobno nazobčan zobnik z 52 zobmi, 7° povratni kot vrtenja, popolnoma brez vzdrževanja, zagotovljeno je stalno mazanje mehanike