LED ROČNA DELOVNA SVETILKA ERGOPOWER BEND+ IN POLNILNA PODLOGA ZA BREZŽIČNO POLNJENJE PAD I

79,9
79,9
Set vsebuje LED ročno delovno svetilko Ergopower Bend+ in polnilno podlogo Pad I za brezžično polnjenje, ki zagotavljata osvetlitev delovnega prostora in priročno polnjenje naprave.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510063
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

ROČNA DELOVNA SVETILKA LED ERGOPOWER BEND+

Tanka ročna svetilka z vrtljivo in zložljivo glavo, COB LED, magnetom, funkcijo zatemnitve ter kavljem za obešanje. Svetilnost do 700 lm, brezžično polnjenje, robustna zasnova in fleksibilna uporaba za težko dostopna mesta.

Tanka ročna svetilka z vrtljivo in zložljivo glavo svetilke, COB LED, funkcija zatemnitve, magnet, kavelj Nadzor nad delovnim okoljem

  • Tanka zasnova in glava svetilke (21 x 9 mm) omogočata pregib do 180° in zasuk do 270° – idealno za težko dostopna mesta.
  • Močan magnet na dnu omogoča fleksibilno pritrditev na kovinske površine.
  • Robusten zložljiv kovinski kavelj za enostavno obešanje.
  • Nastavljiva jakost glavne luči do 700 lumnov za optimalno prilagoditev delovnemu okolju.
  • Vgrajena funkcija zatemnitve in digitalni prikazovalnik za kapaciteto baterije in svetlobno jakost.

Enostavna uporaba

  • Brezžično polnjenje z dodatno polnilno ploščo ERGOPOWER PAD I ali II.
  • Polnjenje preko USB-C ali brezžično.
  • Samodejni izklop glavne svetilke pri polni zložitvi telesa svetilke.
  • Li-ion akumulator s kratkim polnilnim časom in dolgo avtonomijo.

POLNILNA PODLOGA ZA BREZŽIČNO POLNJENJE: PAD I

2 zadaj nameščena magneta za namestitev na kovinske površine

  • 4 luknje za pritrditev z vijaki (pritrdilni elementi niso vključeni)
  • Dodatni vhod USB-A za polnjenje drugih naprav
  • Učinkovito in priročno polnjenje z optimizirano samoposavitvijo svetilke na ploščici
*
*
*

ROČNA DELOVNA SVETILKA LED ERGOPOWER BEND+

Tanka ročna svetilka z vrtljivo in zložljivo glavo, COB LED, magnetom, funkcijo zatemnitve ter kavljem za obešanje. Svetilnost do 700 lm, brezžično polnjenje, robustna zasnova in fleksibilna uporaba za težko dostopna mesta.

Tanka ročna svetilka z vrtljivo in zložljivo glavo svetilke, COB LED, funkcija zatemnitve, magnet, kavelj Nadzor nad delovnim okoljem

  • Tanka zasnova in glava svetilke (21 x 9 mm) omogočata pregib do 180° in zasuk do 270° – idealno za težko dostopna mesta.
  • Močan magnet na dnu omogoča fleksibilno pritrditev na kovinske površine.
  • Robusten zložljiv kovinski kavelj za enostavno obešanje.
  • Nastavljiva jakost glavne luči do 700 lumnov za optimalno prilagoditev delovnemu okolju.
  • Vgrajena funkcija zatemnitve in digitalni prikazovalnik za kapaciteto baterije in svetlobno jakost.

Enostavna uporaba

  • Brezžično polnjenje z dodatno polnilno ploščo ERGOPOWER PAD I ali II.
  • Polnjenje preko USB-C ali brezžično.
  • Samodejni izklop glavne svetilke pri polni zložitvi telesa svetilke.
  • Li-ion akumulator s kratkim polnilnim časom in dolgo avtonomijo.

POLNILNA PODLOGA ZA BREZŽIČNO POLNJENJE: PAD I

2 zadaj nameščena magneta za namestitev na kovinske površine

  • 4 luknje za pritrditev z vijaki (pritrdilni elementi niso vključeni)
  • Dodatni vhod USB-A za polnjenje drugih naprav
  • Učinkovito in priročno polnjenje z optimizirano samoposavitvijo svetilke na ploščici