UDARNI SVEDER
Bistveno izboljšana življenjska doba armatur in betona
- Zaradi inovativne in simetrične geometrije glave s štirimi rezalnimi robovi, masivne karbidne glave (premer 5–20 mm) ter enodelnega karbidnega elementa in oblike vrha (premer 22–32 mm)
- Robovi za armaturu na rezalnih robovih preprečujejo, da bi se sveder pri udarcih v armaturo zataknil ali zapeljal izven središča, npr.*
Opazno hitrejše vrtanje
Izboljšana geometrija konice z močnimi robovi, dodatnimi utori za prah in ukrivljenimi rezalnimi robovi (premer 5–20 mm) zagotavlja hiter potek vrtanja in prenaša odrezke vrtanja v transportno vijačnico
Nova večconska transportna spirala z optimiziranim premerom za opazno večjo odpornost proti lomljenju, izboljšano hitrost vrtanja in optimalno odstranjevanje odrezkov vrtanja
- Izmenične široke in ozke spiralne reže pri izvedbah Speed in Heavy Duty ter optimizirana trdnost spiralne sredice, pa tudi široke reže in debelejša sredica v območju glave za dia* 5–20 mm
- Spirala z ojačanim jedrom, manjšo težo in znatno povečano prostornino spirale za dia* 22–32 mm
Natančno točkovno vrtanje
Posebna samocentrirna konica s homogenimi in gladkimi prehodi omogoča natančno točkovno vrtanje
Konveksni konec držala in prehodno območje
Kroglast konec stebla in prehodno območje (gladek prehod iz spirale v steblo od premera 18 mm) zagotavljata bolj usmerjen in s tem učinkovitejši prenos udarne energije na konico svedra, kar zagotavlja hitrejši potek vrtanja
Indikatorji obrabe na glavi vrtalnika
Indikatorji za ocenjevanje dimenzijske natančnosti sidrnih lukenj
Na voljo izključno pri Würthu
Embalaža izdelka je izdelana iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov) in jo je mogoče 100 % reciklirati.*