Laserski merilnik razdalje do 100 metrov

149
149

Laserski merilnik razdalje za merjenja 100 metrov, s funkcijami za merjenje preko kotov in možnostjo prenosa podatkov na telefon.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202508085
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Največji merilni obseg: 100 m
  • Življenjska doba baterije: do 10000 meritev
  • Število baterij: 2 kos
  • Tip baterije: Alkalne
  • Dolžina: 116 mm
  • Širina: 53 mm
  • Višina: 26 mm
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do 50 °C
  • Zaščita IP: IP 54
  • Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 1,5 mm
  • Laser razred: 2

Robusten in pameten

  • Visoka merilna natančnost ± 1,5 mm po celotnem merilnem območju od 0,2 do 100 m
  • Enostavna berljivost zahvaljujoč velikemu, osvetljenemu 3-vrstičnemu zaslonu
  • Robustna zasnova z zaščito IP54 pred prahom in brizganjem vode ter izjemno debelo mehko komponento kot zaščito pred udarci
  • Enostavna prepoznavnost pravilne merilne pozicije zahvaljujoč zložljivemu merilnemu koncu
  • Pametna funkcija: Enostavna povezava prek Bluetootha in aplikacije za Android/iOS omogoča enostaven prenos podatkov in slik na tablico ali pametni telefon
  • Manj težav pri merjenju zahvaljujoč samodejni prepoznavnosti končnega dela merjenega objekta
  • Neposredno delo, saj ni potrebnih časovno zamudnih prednastavitev
  • Dolgotrajna uporaba brez pogostega polnjenja zahvaljujoč dolgi življenjski dobi baterije

Dobava vključuje

  • 2 x 1,5 V AAA baterije
  • Tekstilna zaščitna torbica

 

*
*
*
  • Največji merilni obseg: 100 m
  • Življenjska doba baterije: do 10000 meritev
  • Število baterij: 2 kos
  • Tip baterije: Alkalne
  • Dolžina: 116 mm
  • Širina: 53 mm
  • Višina: 26 mm
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do 50 °C
  • Zaščita IP: IP 54
  • Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 1,5 mm
  • Laser razred: 2

Robusten in pameten

  • Visoka merilna natančnost ± 1,5 mm po celotnem merilnem območju od 0,2 do 100 m
  • Enostavna berljivost zahvaljujoč velikemu, osvetljenemu 3-vrstičnemu zaslonu
  • Robustna zasnova z zaščito IP54 pred prahom in brizganjem vode ter izjemno debelo mehko komponento kot zaščito pred udarci
  • Enostavna prepoznavnost pravilne merilne pozicije zahvaljujoč zložljivemu merilnemu koncu
  • Pametna funkcija: Enostavna povezava prek Bluetootha in aplikacije za Android/iOS omogoča enostaven prenos podatkov in slik na tablico ali pametni telefon
  • Manj težav pri merjenju zahvaljujoč samodejni prepoznavnosti končnega dela merjenega objekta
  • Neposredno delo, saj ni potrebnih časovno zamudnih prednastavitev
  • Dolgotrajna uporaba brez pogostega polnjenja zahvaljujoč dolgi življenjski dobi baterije

Dobava vključuje

  • 2 x 1,5 V AAA baterije
  • Tekstilna zaščitna torbica