Inverterski TIG varilni aparat za varjenje inoxa, volfram elektrode + rokavice iz prožnega usnja

549
549

Set vsebuje inverterski TIG varilni aparat za varjenje inoxa z varilnim tokom 5–200 A, 10 x 2,4 mm volfram elektrode ter rokavici iz finega prožnega usnja, vel. 10.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202508083
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

APARAT ZA VARJENJE TIG 200S PULSE

Digitalno upravljan DC TIG inverter z najsodobnejšo IGBT tehnologijo in načinom delovanja z visokofrekvenčnim impulzom

3 v 1 možnost varjenja

  • Kontaktno in visokofrekvenčno vžiganje
  • Toplotna izolacija razreda „H“ – električni deli lahko delujejo pri temperaturah do 180 °C
  • IGBT tehnologija
  • Nastavitve za natančno varjenje tankih kovinskih pločevin

Vsebina dobave:

  • 1× TIG 200S pulse
  • 1× kabel za maso 3 m, 25 mm² (priključek 35–70 mm²)
  • 1× TIG paket cevi 4 m z dodatki (brez volfram elektrode)
  • 1× cev za plin 3 m

ROKAVICA ZA VARJENJE

Zaščitna rokavica z visoko občutljivostjo za TIG varjenje in dela, ki zahtevajo veliko natančnosti v prstih

  • Izrazit občutek v prstih
  • Dlan in hrbtna stran iz finega, prožnega napa usnja
  • Manšeta iz cepljenega usnja
  • Podložena manšeta
  • Olju, maščobam in vodi odporna

Art. št. Naziv
5952380200

Aparat za varjenje tig 200s pulse

1984130124

Elektroda wolfram zlata 2.4mm

5350050310

Rokavica za varjenje-(w-130)-vel.10

*
*
*

APARAT ZA VARJENJE TIG 200S PULSE

Digitalno upravljan DC TIG inverter z najsodobnejšo IGBT tehnologijo in načinom delovanja z visokofrekvenčnim impulzom

3 v 1 možnost varjenja

  • Kontaktno in visokofrekvenčno vžiganje
  • Toplotna izolacija razreda „H“ – električni deli lahko delujejo pri temperaturah do 180 °C
  • IGBT tehnologija
  • Nastavitve za natančno varjenje tankih kovinskih pločevin

Vsebina dobave:

  • 1× TIG 200S pulse
  • 1× kabel za maso 3 m, 25 mm² (priključek 35–70 mm²)
  • 1× TIG paket cevi 4 m z dodatki (brez volfram elektrode)
  • 1× cev za plin 3 m

ROKAVICA ZA VARJENJE

Zaščitna rokavica z visoko občutljivostjo za TIG varjenje in dela, ki zahtevajo veliko natančnosti v prstih

  • Izrazit občutek v prstih
  • Dlan in hrbtna stran iz finega, prožnega napa usnja
  • Manšeta iz cepljenega usnja
  • Podložena manšeta
  • Olju, maščobam in vodi odporna

Art. št. Naziv
5952380200

Aparat za varjenje tig 200s pulse

1984130124

Elektroda wolfram zlata 2.4mm

5350050310

Rokavica za varjenje-(w-130)-vel.10