BRUSNI PAPIR 125mm (10 X GRANULACIJA 180, 240 IN 320) NA PENI Z JEŽKOM IN M14 PODSTAVNI KROŽNIK

39,9
39,9

Brusni papir 125 mm (10 x granulacija 180, 240 in 320) na peni z ježkom in M14 podstavni krožnik za fino in natančno brušenje v kovinski, avtomobilski in lesni branži.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202506024
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

DISK ZA POLIRNO GOBO (058601 125)

Optimalni rezultati

  • Penasti vmesni sloj omogoča uporabniku dober občutek za površino

Prihranek časa

  • Nosilec na kavelj in zanko za hitro menjavo blazinic

Te informacije so samo priporočilo na podlagi naših izkušenj. Obvezno predhodno testiranje! Pri uporabi izdelka je treba upoštevati tako tehnični list kot specifikacije veljavnih predpisov.

BRUSNI PAPIR 125mm, 10 X GRANULACIJA 180, 240 IN 320 (0581302180, 0581302240, 0581302320)

Brusni disk perforiran po celotni površini

  • Brusilni prah se v celoti izsesa s celotne površine
  • Brez zamašitev, visoka učinkovitost brušenja, dolga življenjska doba, enakomeren zaključek brušenja, visoka stopnja odstranjevanja

Delo brez prahu in senc

  • Krajši čas brušenja in učinkovito delo z zmogljivostjo brušenja, ki je do štirikrat višja od običajnih perforiranih abrazivov

Prihranek časa in stroškov

  • V nasprotju z običajnimi perforiranimi abrazivi je vzorec lukenj vozila Useit Superpad P optimiziran glede na material in količino proizvedenega prahu

Brez zamašitve brusilne plošče

  • Vozilo Useit® Superpad P Vehicle je univerzalno primerno za uporabo s katero koli podlogo (ne glede na luknje) - z ali brez odsesavanja prahu

Penasta izolacija

  • Kompenzacija tlaka
  • Točkovni pritisk na površino zmanjša penasta izolacija
  • Nevarnost brušenja robov, kroglic in krivin je zmanjšana na minimum

Opozorilo

Na rezultat brušenja lahko vplivajo naslednji dejavniki:

  • Stanje površine (vrsta polnila, vzorec pršenja, stopnja sušenja)
  • Procesor (pritisk brušenja, podajanje, tehnika brušenja)
  • Podloga (zasnova, npr. oblika in trdota)
  • Brusilno orodje (hitrost vrtenja, pogon, hod, ekstrakcija itd.)

 

Art. št. Naziv
058601 125 Disk za gobo polirno 125mm/m14 ježek
0581302180 Papir brusni na pen.-useit-p180-d125mm
0581302240 Papir brusni na pen.-useit-p240-d125mm
0581302320 Papir brusni na pen.-useit-p320-d125mm
*
*
*

DISK ZA POLIRNO GOBO (058601 125)

Optimalni rezultati

  • Penasti vmesni sloj omogoča uporabniku dober občutek za površino

Prihranek časa

  • Nosilec na kavelj in zanko za hitro menjavo blazinic

Te informacije so samo priporočilo na podlagi naših izkušenj. Obvezno predhodno testiranje! Pri uporabi izdelka je treba upoštevati tako tehnični list kot specifikacije veljavnih predpisov.

BRUSNI PAPIR 125mm, 10 X GRANULACIJA 180, 240 IN 320 (0581302180, 0581302240, 0581302320)

Brusni disk perforiran po celotni površini

  • Brusilni prah se v celoti izsesa s celotne površine
  • Brez zamašitev, visoka učinkovitost brušenja, dolga življenjska doba, enakomeren zaključek brušenja, visoka stopnja odstranjevanja

Delo brez prahu in senc

  • Krajši čas brušenja in učinkovito delo z zmogljivostjo brušenja, ki je do štirikrat višja od običajnih perforiranih abrazivov

Prihranek časa in stroškov

  • V nasprotju z običajnimi perforiranimi abrazivi je vzorec lukenj vozila Useit Superpad P optimiziran glede na material in količino proizvedenega prahu

Brez zamašitve brusilne plošče

  • Vozilo Useit® Superpad P Vehicle je univerzalno primerno za uporabo s katero koli podlogo (ne glede na luknje) - z ali brez odsesavanja prahu

Penasta izolacija

  • Kompenzacija tlaka
  • Točkovni pritisk na površino zmanjša penasta izolacija
  • Nevarnost brušenja robov, kroglic in krivin je zmanjšana na minimum

Opozorilo

Na rezultat brušenja lahko vplivajo naslednji dejavniki:

  • Stanje površine (vrsta polnila, vzorec pršenja, stopnja sušenja)
  • Procesor (pritisk brušenja, podajanje, tehnika brušenja)
  • Podloga (zasnova, npr. oblika in trdota)
  • Brusilno orodje (hitrost vrtenja, pogon, hod, ekstrakcija itd.)

 

Art. št. Naziv
058601 125 Disk za gobo polirno 125mm/m14 ježek
0581302180 Papir brusni na pen.-useit-p180-d125mm
0581302240 Papir brusni na pen.-useit-p240-d125mm
0581302320 Papir brusni na pen.-useit-p320-d125mm