Baterijski sesalec mokro/suho ANTS 36L-M CUBE, 2x baterija in polnilec

529
529

18V baterijski sesalec za mokro in suho sesanje z dvema baterijama in polnilcem nudi močno sesalno moč in popolno mobilnost za čistočo kjerkoli.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202507128
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

18V BATERIJSKI SESALEC ZA MOKRO IN SUHO SESANJE

Univerzalen, kompakten in vsestranski akumulatorski sesalnik za mokro in suho sesanje

  • Certifikat razreda prahu L z zagotovljeno učinkovitostjo zbiranja prahu 99 % v skladu z EN 60335-2-69
  • Pribor je shranjen na napravi in vedno dostopen zaradi integriranega shranjevanja šob in cevi s hitrimi priključki ter prostora za shranjevanje gibljive cevi
  • Optimalen za uporabo na gradbiščih zaradi robustne posode z odbijačem in trpežnih kovinskih koles, polavtomatskega čiščenja filtra za stalno sesalno zmogljivost in dolge življenjske dobe filtra
  • Antistatična zaščita preko 3 m antistatične sesalne cevi za odvajanje statične elektrike
  • Visoka sesalna moč, zlasti na mestih brez električnega priključka
  • Čas delovanja do 40 minut v ECO-načinu z dvema 5 Ah baterijama
  • Kompaktna in lahka zasnova za enostaven transport in prostorsko varčno shranjevanje, idealna za mobilno uporabo
  • Združljiv z LSS-programom pribora

Opomba

  • Pri suhem sesanju je treba vedno uporabiti vrečko za prah in gubast filter.
  • Ne uporabljajte sesalnika brez filtrirnega sistema, saj se lahko motor sesalnika poškoduje, kar predstavlja zdravstveno tveganje zaradi povečani emisij finega prahu.
  • Pri mokrem sesanju je obvezna uporaba PES gubastega filtra.

BATERIJA LI-ION

Optimizirano ohišje in nova razporeditev celic polnilne baterije M-CUBE W-CONNECT omogočata optimalno odvajanje toplote, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in optimalen izkoristek energije v visoko zmogljivih aplikacijah

  • To napredno zasnovo dopolnjuje uporaba sodobnih, zmogljivih in robustnih litij-ionskih celic za boljše delovanje.
  • Vgrajen, stabilen celični okvir obdaja celice in zagotavlja tesno prileganje ter optimalno odvajanje toplote, s čimer ščiti polnilno baterijo pred pregrevanjem in udarci
  • Robustno ohišje z mehkimi komponentami ščiti polnilno baterijo pred poškodbami, če pade na tla, in zmanjšuje tveganje prask na občutljivih površinah
  • Izboljšano rokovanje: Optimiziran ključkov element olajša vstavljanje ali izvlačenje polnilne baterije iz električnega orodja
  • Izboljšana uporabniška prijaznost in učinkovitost uporabe polnilne baterije zaradi jasnega indikatorja napolnjenosti
  • Polnilna baterija 18 V M-CUBE W-CONNECT je združljiva z vsemi brezžičnimi električnimi orodji M-CUBE 18 V

Združljiv z W-CONNECT

  • Akumulatorska baterija M-CUBE W-CONNECT ima priključek za Bluetooth modul, ki bo v prihodnosti omogočil naprave za lažje upravljanje virov.

POLNILCE M-CUBE

  • Primerno za Li-ion 18 V BASIC M-CUBE polnilne baterije
  • Za polnjenje Li-ion 18 V polnilne baterije M-CUBE BASIC

 

*
*
*

18V BATERIJSKI SESALEC ZA MOKRO IN SUHO SESANJE

Univerzalen, kompakten in vsestranski akumulatorski sesalnik za mokro in suho sesanje

  • Certifikat razreda prahu L z zagotovljeno učinkovitostjo zbiranja prahu 99 % v skladu z EN 60335-2-69
  • Pribor je shranjen na napravi in vedno dostopen zaradi integriranega shranjevanja šob in cevi s hitrimi priključki ter prostora za shranjevanje gibljive cevi
  • Optimalen za uporabo na gradbiščih zaradi robustne posode z odbijačem in trpežnih kovinskih koles, polavtomatskega čiščenja filtra za stalno sesalno zmogljivost in dolge življenjske dobe filtra
  • Antistatična zaščita preko 3 m antistatične sesalne cevi za odvajanje statične elektrike
  • Visoka sesalna moč, zlasti na mestih brez električnega priključka
  • Čas delovanja do 40 minut v ECO-načinu z dvema 5 Ah baterijama
  • Kompaktna in lahka zasnova za enostaven transport in prostorsko varčno shranjevanje, idealna za mobilno uporabo
  • Združljiv z LSS-programom pribora

Opomba

  • Pri suhem sesanju je treba vedno uporabiti vrečko za prah in gubast filter.
  • Ne uporabljajte sesalnika brez filtrirnega sistema, saj se lahko motor sesalnika poškoduje, kar predstavlja zdravstveno tveganje zaradi povečani emisij finega prahu.
  • Pri mokrem sesanju je obvezna uporaba PES gubastega filtra.

BATERIJA LI-ION

Optimizirano ohišje in nova razporeditev celic polnilne baterije M-CUBE W-CONNECT omogočata optimalno odvajanje toplote, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in optimalen izkoristek energije v visoko zmogljivih aplikacijah

  • To napredno zasnovo dopolnjuje uporaba sodobnih, zmogljivih in robustnih litij-ionskih celic za boljše delovanje.
  • Vgrajen, stabilen celični okvir obdaja celice in zagotavlja tesno prileganje ter optimalno odvajanje toplote, s čimer ščiti polnilno baterijo pred pregrevanjem in udarci
  • Robustno ohišje z mehkimi komponentami ščiti polnilno baterijo pred poškodbami, če pade na tla, in zmanjšuje tveganje prask na občutljivih površinah
  • Izboljšano rokovanje: Optimiziran ključkov element olajša vstavljanje ali izvlačenje polnilne baterije iz električnega orodja
  • Izboljšana uporabniška prijaznost in učinkovitost uporabe polnilne baterije zaradi jasnega indikatorja napolnjenosti
  • Polnilna baterija 18 V M-CUBE W-CONNECT je združljiva z vsemi brezžičnimi električnimi orodji M-CUBE 18 V

Združljiv z W-CONNECT

  • Akumulatorska baterija M-CUBE W-CONNECT ima priključek za Bluetooth modul, ki bo v prihodnosti omogočil naprave za lažje upravljanje virov.

POLNILCE M-CUBE

  • Primerno za Li-ion 18 V BASIC M-CUBE polnilne baterije
  • Za polnjenje Li-ion 18 V polnilne baterije M-CUBE BASIC