STROJ ZA DIAMANTNO VRTANJE PREBOJEV (570911602)
Aluminijasto ohišje s pištolskim ročajem zagotavlja optimalno porazdelitev teže za horizontalno ročno vrtanje
- Popoln napredek pri delu z vsemi odobrenimi velikostmi svedrov zahvaljujoč močnemu motorju s 3-stopenjskim menjalnikom in večbarvnim LED prikazom obremenitve
- Funkcija mehkega zagona prepolovi hitrost za 10 sekund, zaradi česar je vrtanje v površine veliko lažje
- Osebno varnost zagotavlja vgrajeni odklopnik PRCD-S
- Uporabite lahko različne nosilce za svedre, ker ima vreteno stroja kombinirano vpenjalno glavo z ½-palčnim notranjim in 1 ¼-palčnim zunanjim navojem
- Nenehno vizualno spremljanje oskrbe z vodo med mokrim vrtanjem zahvaljujoč priloženemu kosu cevi z indikatorjem pretoka vode
- Daljša življenjska doba zaradi elektronske zaščite pred preobremenitvijo, saj se hitrost motorja v primeru preobremenitve elektronsko zmanjša za šestkrat
- Pulzirajoče zmanjšanje moči in optično opozorilo LED diod opozorita operaterja. Nato se motor samodejno izklopi, da zaščiti motor. Za razliko od funkcije toplotne zaščite pa lahko vrtalnik takoj ponovno vklopite
DRSNO DRŽALO ZA STOJALO (5709116005)
Zahtevano za uporabo naprave DS 180 v kombinaciji z vrtalnim stojalom
STOJALO ZA DIAMANTNO VRTANJE (570911611)
Kompaktno vrtalno stojalo za diamantne vrtalne krone DS 180
- Kazalnik iz nerjavnega jekla za globino vrtanja, kot vrtanja in središče vrtanja je odporen na vlago in umazanijo
- Steber z lastovičjim vodilom zagotavlja stabilen oprijem in natančno vodi voziček za vrtanje
- Rebrasti nastavitveni vijaki z dodatno šestrobo glavo omogočajo ročno upravljanje, uporabo z vrtalnim vretenom ali drugim orodjem
- Primerno tako za desničarje kot levičarje
- Vreteno s hitromenjalnim priključkom je mogoče namestiti na katerokoli stran vozička, vključuje tudi vgrajen ključ za rebraste nastavitvene vijake
- S posebej zasnovanim vrtalnim stojalom, ki omogoča vrtanje pod kotom 90°, je mogoče vrtati vodoravno v stene, kadar je stojalo nameščeno na tla. Idealno, kadar stene ni dovoljeno točkovno vrtati
Opozorilo
Vrtalno stojalo mora biti uporabljeno v kombinaciji z vakuumskim kompletom, z največjim premerom vrtanja do 100 mm. To je možno le v optimalnih pogojih – največji premer na gradbišču je lahko bistveno manjši, npr. zaradi kakovosti podlage.
DIAMANTNA KRONA ZA SUHO VRTANJE 1 1/4" (5456275069)
Zelo stroškovno učinkovito
- Na novo razvita diamantna vez zagotavlja optimalno hitrost vrtanja in življenjsko dobo s hkratnim širokim obsegom uporabe -> en sveder za široko paleto različnih konstrukcijskih materialov.
Poseben postopek laserskega varjenja
- Za optimalno povezavo segmentov na ohišju vrtalne svedre
Manjša odpornost v materialu
- Segmenti, ki so dolgi cca. 10 % ožji kot pri konkurenčnih izdelkih, preprečujejo nepotrebne izgube zaradi trenja. To olajša tudi tapkanje.
Ekstra dolga življenjska doba
- Posebej visoki segmenti v primerjavi s številnimi konkurenti, ki omogočajo bistveno daljšo življenjsko dobo
- Dia 68 mm in dia. 82 mm posebej za stikalne in razvodne omarice.
| Art. št. |
Naziv |
| 570911602 |
Stroj za diamantno vrtanje prebojev - master - (ds180-t) |
| 5709116005 |
Držalo drsno za stojalo - kbt - (ds180-p/t) |
| 570911611 |
Stojalo za diamantno vrtanje - ds compact |
| 5456275069 |
Krona diamantna za suho vrtanje 1 1/4'' l400 - d68mm |