3 x zaščitna nadočala Libra

36,9
36,9

Univerzalna uporaba z vrhunsko zaščito in udobjem pri nošenju.

  • Barva zaščitne leče: Prozorna
  • Material zaščitne leče: Polikarbonat
  • UV-zaščita: 400 nm
  • EN-standard: 166, 170
  • Mehanska trdnost: F (45 m/s) v skladu z EN 166
  • Označevanje zaščitne leče: 2C-1,2 W 1 FTKN
  • Teža izdelka (na kos): 42 g
  • Premaz zaščitne leče: Notranjost trajno odporna proti rosenju, zunanjost izjemno odporna proti praskam
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202401097
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Dobro pokriva celotno področje okoli oči

Inovativna tehnologija leč z vrhunsko optično jasnostjo

  • Omogoča delo brez utrujenosti
  • Izboljšana sposobnost koncentracije
  • Zmanjšano tveganje nesreč in napak
  • Idealno za dolgotrajno nošenje in uporabo s korekcijskimi očali

Kristalno čista vidljivost in brez popačenj

Zahvaljujoč valovno optimiziranim polikarbonatnim lečam.

Visokokakovosten premaz leč

  • Zunanjost: izjemno odporna proti praskam
  • Notranjost: trajno odporna proti rosenju

100% UV-zaščita (do 400 nm)

Odlična združljivost s korekcijskimi očali

Brez stika med ročaji zaščitnih očal in korekcijskimi očali, zato ni točk pritiska

Hitro in samodejno prilagajanje ročajev obliki glave

Mehki, izjemno prilagodljivi ročaji zagotavljajo udobno nošenje

*
*
*

Dobro pokriva celotno področje okoli oči

Inovativna tehnologija leč z vrhunsko optično jasnostjo

  • Omogoča delo brez utrujenosti
  • Izboljšana sposobnost koncentracije
  • Zmanjšano tveganje nesreč in napak
  • Idealno za dolgotrajno nošenje in uporabo s korekcijskimi očali

Kristalno čista vidljivost in brez popačenj

Zahvaljujoč valovno optimiziranim polikarbonatnim lečam.

Visokokakovosten premaz leč

  • Zunanjost: izjemno odporna proti praskam
  • Notranjost: trajno odporna proti rosenju

100% UV-zaščita (do 400 nm)

Odlična združljivost s korekcijskimi očali

Brez stika med ročaji zaščitnih očal in korekcijskimi očali, zato ni točk pritiska

Hitro in samodejno prilagajanje ročajev obliki glave

Mehki, izjemno prilagodljivi ročaji zagotavljajo udobno nošenje