60 x injektirna masa WIT PM200

469
469

Osnovna malta za zidovje in nerazpokan beton

  • Tip oznake: WIT-PM 200
  • Temperatura obdelave min./maks. / Pogoj: -5 do 35 °C / Temperatura v podlagi med obdelavo in strjevanjem
  • Temperatura okolice min./maks. / Pogoj: -40 do 80 °C / po popolnem strjevanju
  • Temperaturna obstojnost, dolgoročna max.: 50 °C
  • Temperaturna obstojnost, kratkoročna max.: 80 °C
  • Dovoljenja: ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Kemijska osnova: poliester, brez stirena
  • Barva: siva.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202403176
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

2-K reaktivna smolna malta, poliester brez stirena

  • Posamična pritrditev nerazpokan beton:
  • Sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1
  • Posamična pritrditev zidovje (sistem s sitnim vložkom SH):
  • Sidrna palica W-VI-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1, sitni vložek SH
  • Dokaz zmogljivosti
  • Evropska tehnična ocena ETA-12/0569: posamična pritrditev + nerazpokan beton (sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1)
  • Evropska tehnična ocena ETA-13/0037: posamična pritrditev + zidovje (sidrna palica W-VI-A, komercialno dostopna navojna palica 3.1, sitni vložek SH, porobeton samo brez sitnega vložka)
*
*
*

2-K reaktivna smolna malta, poliester brez stirena

  • Posamična pritrditev nerazpokan beton:
  • Sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1
  • Posamična pritrditev zidovje (sistem s sitnim vložkom SH):
  • Sidrna palica W-VI-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1, sitni vložek SH
  • Dokaz zmogljivosti
  • Evropska tehnična ocena ETA-12/0569: posamična pritrditev + nerazpokan beton (sidrna palica W-VI-A, sidrna palica W-VD-A, komercialno dostopna navojna palica z certifikatom 3.1)
  • Evropska tehnična ocena ETA-13/0037: posamična pritrditev + zidovje (sidrna palica W-VI-A, komercialno dostopna navojna palica 3.1, sitni vložek SH, porobeton samo brez sitnega vložka)