Set predvleka za kable in gel za vlečenje kablov

39,9
39,9

PREDVLEKA ZA KABLE PLASTIČNA D4MM-20M (0975850320)
Lahek in trpežen sistem za vleko kablov z dvostranskim Powergliderjem za varno in enostavno polaganje tudi skozi ozke zavoje.

GEL ZA VLEČENJE KABLOV - 1 L (08937504)
Visokokakovosten gel, ki zmanjša trenje pri vlečenju kablov do 80 %, preprečuje poškodbe izolacije, je biološko razgradljiv in ne pušča lepljivih ostankov.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202403165
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PREDVLEKA ZA KABLE PLASTIČNA D4MM-20M (art. 0975850320)

  • Premer: 4 mm
  • Nosilnost: 150 kg
  • Dvostranski Powerglider za minimalne polmere in natančno polaganje kablov
    • Enostavno obvladovanje tudi ostrih zavojev, kjer se običajne predvleke zataknejo
    • Večja prebojna moč z manj uporabljene sile
    • Posebna glava za potiskanje predvleke in vlečenje kabla – brez menjave glave
    • Veliko kovinsko uho za preprosto držanje in vodenje kabla
  • Poliestrska tuljava
    • Nezlomljiva in netrgajoča, brez dragih popravilo
    • 50 % manj trenja kot standardne predvleke
    • Lažja za uporabo v primerjavi s steklenimi vlakni ali plastiko
    • Omogoča večje vlečne sile kot predvleke iz steklenih vlaken ali plastike
  • Obvestilo: Ni primerna za uporabo s sistemom CPS 1

GEL ZA VLEČENJE KABLOV - 1 L (art. 08937504)

  • Do 80 % manj trenja: Preprečuje trganje izolacije in olajša dovajanje kablov
  • Viskoznost gela: Dobra oprijemljivost in stabilnost ob minimalni porabi
  • Brez lepljivih ostankov: Po uporabi je kable lažje zamenjati ali ponovno uporabiti
  • Nestrupeno in biološko razgradljivo: Ne povzroča korozije izolacije ali plastičnih cevi
  • Opozorilo: Izogibajte se stiku z naravnim kamnom (marmor, granit). Odstranite morebitne madeže, dokler so sveži.
  • Navodila za uporabo:
    • Gelu nanesite neposredno na kabel
    • Kabel takoj vstavite v cev/kanal
    • Ostanke enostavno očistite z univerzalno čistilno krpo ali odstranjevalcem madežev
  • Območje uporabe: Montaža napajalnih, komunikacijskih, signalnih in nadzornih kablov v cevi, kanale ali zaščitne cevne sisteme
  • Dodatna navodila: Priporočila temeljijo na testih in izkušnjah, vendar zaradi različnih pogojev uporabe ne prevzemamo odgovornosti za specifične rezultate. Izdelek nenehno izboljšujemo in si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb.
*
*
*

PREDVLEKA ZA KABLE PLASTIČNA D4MM-20M (art. 0975850320)

  • Premer: 4 mm
  • Nosilnost: 150 kg
  • Dvostranski Powerglider za minimalne polmere in natančno polaganje kablov
    • Enostavno obvladovanje tudi ostrih zavojev, kjer se običajne predvleke zataknejo
    • Večja prebojna moč z manj uporabljene sile
    • Posebna glava za potiskanje predvleke in vlečenje kabla – brez menjave glave
    • Veliko kovinsko uho za preprosto držanje in vodenje kabla
  • Poliestrska tuljava
    • Nezlomljiva in netrgajoča, brez dragih popravilo
    • 50 % manj trenja kot standardne predvleke
    • Lažja za uporabo v primerjavi s steklenimi vlakni ali plastiko
    • Omogoča večje vlečne sile kot predvleke iz steklenih vlaken ali plastike
  • Obvestilo: Ni primerna za uporabo s sistemom CPS 1

GEL ZA VLEČENJE KABLOV - 1 L (art. 08937504)

  • Do 80 % manj trenja: Preprečuje trganje izolacije in olajša dovajanje kablov
  • Viskoznost gela: Dobra oprijemljivost in stabilnost ob minimalni porabi
  • Brez lepljivih ostankov: Po uporabi je kable lažje zamenjati ali ponovno uporabiti
  • Nestrupeno in biološko razgradljivo: Ne povzroča korozije izolacije ali plastičnih cevi
  • Opozorilo: Izogibajte se stiku z naravnim kamnom (marmor, granit). Odstranite morebitne madeže, dokler so sveži.
  • Navodila za uporabo:
    • Gelu nanesite neposredno na kabel
    • Kabel takoj vstavite v cev/kanal
    • Ostanke enostavno očistite z univerzalno čistilno krpo ali odstranjevalcem madežev
  • Območje uporabe: Montaža napajalnih, komunikacijskih, signalnih in nadzornih kablov v cevi, kanale ali zaščitne cevne sisteme
  • Dodatna navodila: Priporočila temeljijo na testih in izkušnjah, vendar zaradi različnih pogojev uporabe ne prevzemamo odgovornosti za specifične rezultate. Izdelek nenehno izboljšujemo in si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb.