Odsevni jopič rumen EN20471:2013

4,9
4,9

Odsevni varnostni telovnik z reflektivnimi trakovi zagotavlja zaščito v cestnem in železniškem prometu, gradbeni industriji ter v vseh drugih nevarnih območjih.

  • Velikost: Ena velikost (One size)
  • Material: 100 % poliester
  • EN-standard: 20471
  • Razred zmogljivosti: 2
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202402037
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Zapiranje z ježkom
  • Dva 5 cm široka neprekinjena reflektivna trakova
  • Obvezen v vseh osebnih vozilih (PKW), tovornjakih (LKW), vlakih, vlačilcih in avtobusih
  • EN ISO 20471:2013
*
*
*
  • Zapiranje z ježkom
  • Dva 5 cm široka neprekinjena reflektivna trakova
  • Obvezen v vseh osebnih vozilih (PKW), tovornjakih (LKW), vlakih, vlačilcih in avtobusih
  • EN ISO 20471:2013