Laser RL5-14
Set Laser RL5-14 je namenjen izjemno natančnemu niveliranju na prostem in v zaprtih prostorih, z dolžinskim dometom 600 m, možnostjo vodoravne in navpične uporabe ter priročnim daljinskim upravljanjem.
- Posebej zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem (IP67).
- Izjemno robusten, vzdržljiv in natančen.
- Samodejno samoniveliranje v nekaj sekundah. Možna uporaba v vodoravnem in navpičnem položaju.
-
Zelo visoka natančnost, tudi v neugodnih vremenskih razmerah - Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju, ki jih povzročajo veter, mehke površine in udarci na stojalo.
- Priročno upravljanje preko radijskega daljinskega upravljalnika.
- Domet 600m, natančnost 0,75mm/10m, samonivelirno območje +/- 6 stopinj.
-
Nemoteno delo zaradi dolge življenjske dobe Li-ionske baterije, ki jo je mogoče hitro napolniti prek polnilca.
- Stojalo nastavljivo po višini 95 – 269 cm.
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 5709300305 |
Laser RL5-14 |
1 |
| 0714649303 |
Stojalo za laser |
1 |
| 5709300451 |
Sprejmenik za laser |
1 |
| 071464 425 |
Teleskopska letv |
1 |