Lepilo za vetr. steklo (0890023702)
- Relativno enostavno iztisljiv
- Z varnim Pull Off kartušnim zapiralom
- Brez topil in PVC-ja
- Kratek prelom niti
- Zelo dobra stabilnost med delom
Preverjeno za varnost
- Čas do odvoza potrjen s testom trka in TÜV certifikatom po FMVSS208/212
- Izpolnjuje zahteve proizvajalcev originalne opreme (OEM)
Opomba
- Pri pripravi površine je nujno, da se uporabita Würth aktivno čistilo in Würth varioprimer.
- Izdelke je treba pred uporabo preveriti glede obstojnosti.
- Lepilo nanesite tako, da pištolo vodite navpično, začenši na sredini spodnjega roba stekla.
- Vozila ne postavljajte na dvigalo.
- Upoštevajte navodila proizvajalca vozila glede oblike zvara.
- Upoštevati je treba čase nanašanja in odvoza.
Čistilo za steklo (08900241)
- Za predobdelavo pri popravilu stekel
- Za čiščenje celotne steklene površine, vključno s keramičnim sitotiskom, PVC-jem ali ponovno premazanimi površinami iz PUR-RIM-a.
Čopič za primer (0891650)
- Za pritrditev na disk
- Aplikator iz filca
- Dolžina približno 11 cm
Primer za lepilo (0890024101)
- Sistem 4 v 1
- Spodbujevalec oprijema
- Zaščita pred korozijo
- Aktivator
- Ščiti lepilo pred UV sevanjem
- Črn temeljni premaz, ki utrjuje vlago, za boljši oprijem lepila za okna na steklo, keramični sitotisk, barve in različne kovine
- Protikorozijska zaščita za gole kovinske površine
- Aktivator za obrezovanje (ostanki perle) in PU/PVC prevlečene plošče
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 0891650 |
Čopič za primer |
20 |
| 0890024101 |
Primer za lepilo |
1 |
| 0890023702 |
Lepilo za vetr. steklo |
24 |
| 08900241 |
Čistilo za steklo |
1 |