Ognjevarna, samougasljiva
• V skladu z EN 60684
Specifikacije izdelkov
|
Notranji premer
|
5 mm |
|
Debelina stene
|
0,6 mm |
|
Min./max. temperaturna odpornost
|
-40 do 90 °C |
|
Vnetljivost
|
Samougasljiv v skladu z UL94 V2 |
|
Dielektrična trdnost
|
10 kV/mm |
|
Barva
|
Črna |
|
Material
|
PVC - polivinilklorid |
|
Brez silikona
|
Da |