PRIPRAVNA ENOTA ZA STISNJEN ZRAK - 1/2"

Klimatska enota CA za oskrbo pnevmatskih naprav s čistim, reguliranim in mazanim zrakom. S tem se izboljša zmogljivost in podaljša življenjska doba orodij.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 069900412
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Klimatizacijska enota velikosti 2 je sestavljena iz kombinacije filtra/regulatorja/dozatorja za olje. Modularni sistem omogoča individualno sestavljanje klimatizacijske enote Kompaktna zasnova bloka zagotavlja majhno potrebo po prostoru 5 µm filtrirni element za zelo čist stisnjen zrak Ročno kolo z blokado zagotavlja konstanten delovni tlak Dozator olja oskrbuje priključene pnevmatske naprave z nastavljivo nano oljno meglico. Med delovanjem je mogoče samodejno polnjenje rezervoarja za olje
Specifikacije izdelkov
Velikost konstrukcije Priključek 1/2 palca
Min./max. delovni tlak 1,5-16 barov
Zmogljivost pretoka 3500 l/min
Spojni navoj 1/2 palca