SPOJKA HITRA ZA CEV 8MM

  • Zunanji premer: 23 mm
  • Pretok: 2100 l/min
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0699100108
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Visoka stopnja pretoka do 2.100 l/min in največji delovni tlak do 16 bar.
Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in učinkovitost porabnikov. To vodi do večje produktivnosti in nižjih energetskih stroškov.

Ergonomsko oblikovan zapiralni tulec
Zagotavlja varen oprijem in preprečuje zdrs.

Nizka sila sklapljanja omogoča enoročno upravljanje.
Nizek potreben pritisk omogoča enostavno, hitro in varno priklapljanje ter odklapljanje.

Zračnotesne povezave
Nizka poraba energije in visoka učinkovitost.

Kaljeni jekleni nastavki in zapiralni tulci
Za največjo nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

Izpostavljene površine so kromirane, nikljane ali pocinkane.
Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

Armature serije 2000 ustrezajo eurostandardu in imajo nazivno širino 7,6 mm.
Europrofili so združljivi z drugimi priključki za stisnjen zrak.

Material: Jeklo

Specifikacije izdelkov
Primerno za notranji premer cevi 8 mm
Primerno za zunanji premer cevi 16 mm
Dolžina 70 mm
Zunanji premer 23 mm
Širina po ploskvah 0 - se ne uporablja
Zmogljivost pretoka 2100 l/min