MASA LEPI+TESNI-RJAVA-310ML

Elastično, vsestransko PU lepilo in tesnilo.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 08901004
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Univerzalno uporaben
• Izjemna lepilna moč na najrazličnejših materialih in površinah Odobreno v skladu z živilsko zakonodajo (certifikat ISEGA)
• Zdravju neškodljiv v strjenem stanju
• Primerno za lepljenje in tesnjenje v obratih za predelavo hrane Visoka raztegljivost
• Možna povezava enakih in različnih materialov
• Nadomestilo za različne materialne širitve
• Dušenje vibracij in zvoka Dolg čas luščenja
• Omogoča lepljenje ali tesnjenje zapletenih komponent
• Idealno tudi za velike površine
• Spojni deli so prestavljivi Lahko se brusi/prebarva
• Po tvorjenju kože se lahko mehansko obdela in prebarva brez aktiviranja površine (združljivost barve preverite s predhodnimi testi). Ne jedko
• Preprečevanje korozije kovin Brez silikona

Opozorilo


Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne moremo prevzeti odgovornosti za določene rezultate uporabe. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!
Specifikacije izdelkov
Vsebina 300 ml
Zabojnik Kartuša
Kemijska osnova Enokomponentni poliuretan
Barva Temno rjava
Min./max. čas oblikovanja kože 45-60 min
Gostota/pogoji 1,25 g/cm³ / pred strjevanjem, DIN 53479
Trdota Shore A (pogoji za trdoto Shore) 40 / v skladu z DIN 53505
Polna hitrost/pod pogoji strjevanja 3 mm/d / 23 °C in 50 % relativna vlažnost, utrjevanje z vlago
Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do +90 °C
Največja kratkotrajna temperaturna odpornost 120 °C
Kratkotrajna temperaturna odpornost max. /pogoji 120 °C / po 8 urah
Min. natezna trdnost 1,8 N/mm²
Min. čas oblikovanja kože 45 min
Minimalna natezna odpornost v prečni smeri 1 N/mm²
Natezna trdnost (pogoji) Preskušanje gume in elastomerov - določanje natezne trdnosti, natezne trdnosti, raztezka pri pretrgu in vrednosti napetosti pri nateznem preskusu
Min. vzdolžna odpornost proti trganju 6 N/mm
Natezna trdnost pri prelomu (pogoji) Določanje trdnosti gumijastih elastomerov in plastičnih folij pri trganju z Gravesovim kotom z zarezo
Raztezek pri prelomu (pogoji) 500 % / v skladu z DIN 53504
Največja sprememba prostornine -5 %
Temperatura prehoda v steklo (Glass Transition Temperature) -45 °C / v skladu z DIN 53445
Kratkotrajna odpornost proti Goriva, Mineralna olja, Rastlinska maščoba, Rastlinska olja, Živalska maščoba, Živalska olja
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri 10 °C do 25 °C
Brez silikona Da