REZILO NADOMESTNO ZA STRGALO-Š100MM

V praktičnem razpršilniku.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0693006041
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Učinkovitost in vzdržljivost

  • Zamenljiva rezila iz visokokakovostnega jekla

Hitro in produktivno delo

  • Velika delovna površina z rezili širine 100 mm
  • Pod majhnim kotom postavljeno rezilo omogoča večji pritisk, ne da bi spremenili način dela

Varno preklapljanje

  • Poškodbe pri menjavi rezil so zaradi praktičnega dozirnika zmanjšane na najmanjšo možno mero
Specifikacije izdelkov
Dolžina rezila 20 mm
Širina rezila 100 mm
Debelina rezila 1 mm
Material Jeklo
Dolžina 100 mm
Teža izdelka (na kos) 5.440 g