POLNILEC ZA AKUMULATORJE-12/24V-50A

Večnamenska naprava za podporo akumulatorju in električnemu sistemu vozila ter za polnjenje in ponovno polnjenje zagonskih akumulatorjev brez izklopa iz električnega sistema vozila.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0510955850
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Primerno za vozila z 12- in 24-voltnimi litijskimi in svinčevo-kislinskimi akumulatorji

  • npr. motorna kolesa, osebna vozila, kombiji, kmetijski stroji, reševalna vozila, gradbeni stroji, težka tovorna vozila
  • Samodejno zaznavanje napetosti baterije in akumulatorja
  • Kompakten in robusten polnilnik akumulatorjev z ohišjem iz pločevine, odporne na umazanijo, z luknjo za ključ na dnu ga je mogoče tudi obesiti na steno
  • Tehnologija večrezonančnega pretvornika za vsakodnevno uporabo v profesionalnih delavnicah
  • Intuitivno upravljanje z grafičnim zaslonom Easy Touch
  • Polni akumulatorje s preostalo napetostjo 1,5 V pri 12 V napetosti električnega sistema vozila in 3,0 V pri 24 V napetosti električnega sistema vozila
  • Način desulfatacije za osvežitev sulfatnih akumulatorjev

Zaščita pred

  • kratkim stikom
  • Obratna polarnost
  • Prenapetost
  • Iskre (sistem proti iskrenju)
  • Pregrevanje notranje elektronike

Servisiranje in programiranje posodobitev je mogoče izvesti prek vmesnika USB

  • Polnjenje z vtičnico in omrežni kabel
Specifikacije izdelkov
Frekvenca 50 Hz
Polnilna napetost največ 12 V 14.8 V
Polnilna napetost največ 24 V 29.2 V
Polnilni tok pri 12 V 50 A
Polnilni tok pri 24 V 50 A
Min./max. kapaciteta akumulatorja/akumulatorja 10-850 Ah
Nazivna moč 1600 W
Oznaka baterije 12 V svinčevo-kislinski akumulatorji (odprti in brez vzdrževanja, MF, kalcijevi, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 24 V svinčevo-kislinski akumulatorji (odprti, MF, kalcijevi, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+), 12 V litij-ionska baterija (litijev železov fosfat)
Karakteristike polnjenja I = polnjenje s konstantnim tokom; U = polnjenje s konstantno napetostjo; o = samodejna sprememba karakteristike polnjenja; U = polnjenje s konstantno napetostjo
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Dolžina kabla 2 m
Popolnoma izolirani polnilni priključki Da
Dolžina (kabel za polnjenje baterije s priključki) 5 m
Prečni prerez kabla 10 mm²
Teža izdelka (na kos) 7099.000 g
Barva RAL 9017
Zaščita pred iskrenjem Da
Zaščita pred obratno polarnostjo Da
Oznaka odobritve 0 - se ne uporablja