LONČEK ZA MEŠANJE BARVE -385ML

Za mešanje in shranjevanje lakirnih materialov in madežev.

  • Material: Plastika
  • Barva: Prozorna.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0705800110
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Integrirane mešalne lestvice (1:1, 2:1, 3:1, 4:1 in 5:1).

  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Specifikacije izdelkov
Vsebina 385 ml
Lestvica Do 300 ml
Material Plastika
Barva Prozorno