CEV ZA ZRAK ZA LAKIRANJE-9/16-L10M - BREZ SPOJK

Antistatična cev za stisnjen zrak brez silikona za lakiranje. Posamezna, brez fitingov.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 06999910
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Električna upornost:
R =106 ohmov/m Visoka temperaturna odpornost od -40 °C do +95 °C ter dobra odpornost na vlago in ozon Guma iz etilen propilen dien monomera (EPDM) ostaja izjemno elastična in prožna v vseh vremenskih razmerah. Največji delovni tlak 20 barov zagotavlja visok varnostni faktor
Specifikacije izdelkov
Notranji premer cevi 9,5 mm
Zunanji premer cevi 17 mm
Dolžina 10 m
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 95 °C
Največji delovni tlak 20 barov
Barva Rdeča
Material Etilen propilen dien monomerni kavčuk