Izolacijska cev Flexen PUR 50

Za sprejem temperaturnih raztezkov cevi in komponent (aksialno drsenje)

  • Material: Poliuretanska pena
  • Zunanji material: PVC - polivinilklorid
  • Barva: Siva
  • Dolžina cevi: 1 m
  • Sistem lepljenja: Samolepilni, prekrivni
  • Temperaturno območje max.: 110 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,036 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 40°C srednja temperatura, po DIN EN ISO 8497
  • Razred gradbenega materiala: E2 - normalno vnetljiv
  • Razred gradbenega materiala Pogoj: po DIN EN 13501
  • Tveganje korozije: Izpolnjuje zahteve
  • Tveganje korozije Pogoj: po DIN 1988-200
  • Gostota: 25 kg/m³
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Avtomatski zapiralni sistem z ustreznim kotom valjanja

  • •Zagotavlja trajno povezavo vzdolžnega šiva in brezhiben videz
  • •Še enostavnejša in hitrejša namestitev zaradi avtomatskega zapiralnega sistema
  • Zaradi PVC-prevleke, ki se jo lahko obriše, je posebej primeren za izolacijo na vidnih mestih
  • Parno zaporna lastnost zaradi PVC-zunanje plasti
  • Odporno na gnitje in trohnjenje
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Avtomatski zapiralni sistem z ustreznim kotom valjanja

  • •Zagotavlja trajno povezavo vzdolžnega šiva in brezhiben videz
  • •Še enostavnejša in hitrejša namestitev zaradi avtomatskega zapiralnega sistema
  • Zaradi PVC-prevleke, ki se jo lahko obriše, je posebej primeren za izolacijo na vidnih mestih
  • Parno zaporna lastnost zaradi PVC-zunanje plasti
  • Odporno na gnitje in trohnjenje
*
*
*