Endoskop Pro OneWay

4,5 mm kamera s sprednjim pogledom in možnostjo vrtenja do 180°

  • Premer: 4,5 mm
  • Kot: 180 stopinj
  • Dolžina kabla: 186 cm
  • Material: Plastika
  • Teža izdelka (na kos): 1233,800 g.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

•Popoln pregled in dokumentacija na nedostopnih mestih

  • •Optimalna kakovost slike zaradi 5 zatemnilnih in močnih mini LED diod
  • •Sonda s praskami odpornim safirnim steklom za zaščito leče kamere in visoko kakovost slike
  • Opomba
  • Uporabno samo v povezavi z Video Endoskop PRO in Video Endoskop PRO Dual
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

•Popoln pregled in dokumentacija na nedostopnih mestih

  • •Optimalna kakovost slike zaradi 5 zatemnilnih in močnih mini LED diod
  • •Sonda s praskami odpornim safirnim steklom za zaščito leče kamere in visoko kakovost slike
  • Opomba
  • Uporabno samo v povezavi z Video Endoskop PRO in Video Endoskop PRO Dual
*
*
*