Glavni komplet za snemanje ročice brisalcev, 18 kosov

Univerzalni sklop za izvleko ročice brisalcev vetrobranskega stekla iz gredi brisalcev, najširša možna pokritost trga/modelov.

Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Nežno odstranjevanje brez poškodb karoserije ali ročice brisalcev in gredi.

  • Odvisno od možnosti podpore se lahko za odstranitev uporabi tlačno vreteno ali drsno kladivo.
  • Za gredi ročice brisalcev z notranjimi šobami za pranje sta na voljo pritrditev z votlim vretenom ali drsno kladivo.

Obseg dobave:

  • 1 x pritisno vreteno 95 mm, M12
  • 1 x votli nastavek za vreteno, za šobe s sredinskimi podložkami, medenina
  • 1 x podaljšek vretena, medenina
  • 1 x drsno kladivo
  • 8 x vložek za vilice
  • 1 x izvlečni vložek za brisalce, širina vilic 15,0 mm (za uporabo kot OE T10369/1)
  • 1 x izvlečna ročica brisalca, širina vilic 24,0 mm (za uporabo kot OE T10369/2)
  • 1 x izvlečna ročica brisalca, širina vilic 15,0 mm (za uporabo kot OE T10369/3)
  • 1 x izvlečna ročica brisalca, širina vilic 26,5 mm (za uporabo kot OE T10369/4)
  • 1 x univerzalni 2-ročni izvlečni mehanizem z dvema paroma ročic
  • 1 x čep za čiščenje in nastavitev šob za pranje
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Nežno odstranjevanje brez poškodb karoserije ali ročice brisalcev in gredi.

  • Odvisno od možnosti podpore se lahko za odstranitev uporabi tlačno vreteno ali drsno kladivo.
  • Za gredi ročice brisalcev z notranjimi šobami za pranje sta na voljo pritrditev z votlim vretenom ali drsno kladivo.

Obseg dobave:

  • 1 x pritisno vreteno 95 mm, M12
  • 1 x votli nastavek za vreteno, za šobe s sredinskimi podložkami, medenina
  • 1 x podaljšek vretena, medenina
  • 1 x drsno kladivo
  • 8 x vložek za vilice
  • 1 x izvlečni vložek za brisalce, širina vilic 15,0 mm (za uporabo kot OE T10369/1)
  • 1 x izvlečna ročica brisalca, širina vilic 24,0 mm (za uporabo kot OE T10369/2)
  • 1 x izvlečna ročica brisalca, širina vilic 15,0 mm (za uporabo kot OE T10369/3)
  • 1 x izvlečna ročica brisalca, širina vilic 26,5 mm (za uporabo kot OE T10369/4)
  • 1 x univerzalni 2-ročni izvlečni mehanizem z dvema paroma ročic
  • 1 x čep za čiščenje in nastavitev šob za pranje
*
*
*