Nabor bitov

47 kosov.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Vsebina:

  • Adapter za 3/8-palčno vrtavko, 29 mm, adapter za 1/2-palčno vrtavko, 37 mm
  • TX biti z odprtino, 30 mm: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
  • TX biti brez izvrtine, 75 mm: TX 20, 25, 27,20, 40, 45, 50, 55
  • Šestkotni nastavek, 30 mm: Velikost: 5, 6, 7, 8, 10
  • XZN večtočkovni bit, 30 mm: M 5, 6, 8, 10, 12
  • XZN večtočkovni bit, 75 mm: M 6, 8, 10, 12
  • Bitni klin RI, 30 mm: RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
  • Klinski bit RI, 75 mm: RI 5, 6, 8, 10
  • Vdolbinasta glava, 30 mm: PH 2, PH 3
  • Prazen vložek iz pene, velikost 2
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Vsebina:

  • Adapter za 3/8-palčno vrtavko, 29 mm, adapter za 1/2-palčno vrtavko, 37 mm
  • TX biti z odprtino, 30 mm: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
  • TX biti brez izvrtine, 75 mm: TX 20, 25, 27,20, 40, 45, 50, 55
  • Šestkotni nastavek, 30 mm: Velikost: 5, 6, 7, 8, 10
  • XZN večtočkovni bit, 30 mm: M 5, 6, 8, 10, 12
  • XZN večtočkovni bit, 75 mm: M 6, 8, 10, 12
  • Bitni klin RI, 30 mm: RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
  • Klinski bit RI, 75 mm: RI 5, 6, 8, 10
  • Vdolbinasta glava, 30 mm: PH 2, PH 3
  • Prazen vložek iz pene, velikost 2
*
*
*