Univerzalna lepilna pasta

Zanesljiva oprijemljivost za naprave za tapeciranje, naprave Airless, nanašanje s čopičem in tehniko lepljenja na stene

  • Kemijska osnova: Metilceluloza, aditivi, prašek iz umetne smole
  • Barva: Bela
  • Minimalna temperatura obdelave: 5 °C
  • Čas nabrekanja: 15 min
  • Pogoji za čas nabrekanja: pri 20 °C in 50 % zračne vlažnosti
  • Gostota: 0,43 g/cm³
  • pH-vrednost: 8
  • Teža vsebine: 800 g
  • Količina nanosa v volumnu/površini: 200 ml/m²
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 24 mesecev.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

• Zelo visoka lepilna moč z visoko začetno oprijemljivostjo

  • • Optimalna porazdelitev lepila
  • • Dobro popravljivo
  • • Zanesljiv oprijem robov
  • • Zelo visoka odpornost na vlago
  • • Odlična obdelava z napravami
  • • Izjemno transparentno sušenje
  • • Odpornost na apno in cement
  • • Zanesljiva lepilna moč za skoraj vse tapete in stenske obloge
  • • Univerzalna uporaba za vse vrste nanosa
  • Opomba
  • Shranjujte na hladnem in suhem!
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

• Zelo visoka lepilna moč z visoko začetno oprijemljivostjo

  • • Optimalna porazdelitev lepila
  • • Dobro popravljivo
  • • Zanesljiv oprijem robov
  • • Zelo visoka odpornost na vlago
  • • Odlična obdelava z napravami
  • • Izjemno transparentno sušenje
  • • Odpornost na apno in cement
  • • Zanesljiva lepilna moč za skoraj vse tapete in stenske obloge
  • • Univerzalna uporaba za vse vrste nanosa
  • Opomba
  • Shranjujte na hladnem in suhem!
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*