Polirna masa za spoje in luknje

Lahka masa za polnjenje fug, razpok in lukenj v stenskih in stropnih površinah

  • Kemijska osnova: Akrilna disperzija
  • Gostota: 0,57 g/cm³
  • Viskoznost/Konsistenca: Pastozna
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 30 °C
  • Čas utrjevanja min./max.: 6-8 h
  • Velikost zrn: 200 µm
  • Barva: Bela
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 12 mesecev
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje Pogoji: pri 5°C do 25°C
  • Temperaturna odpornost utrjenega materiala max.: -15 °C
  • Čas utrjevanja min.: 6 h
  • Čas utrjevanja max.: 8 h
  • Pogoji za čas utrjevanja: odvisno od debeline sloja
  • Prebarvljivo/prevodno: Da, po 15 - 20 minutah.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

•Pripravljeno za hitro obdelavo

  • •Skoraj brez krčenja, zato ni nastanka razpok
  • •Dobro prebarvljivo z disperzijskimi barvami
  • •Dobro brusljivo z največ 1% deležem zrn velikosti 200 μm
  • Opomba
  • Opozarjamo, da so navedene vrednosti zgolj izkušnje. Prav tako je treba upoštevati, da se čas utrjevanja povečuje z večanjem debeline fuga. Masa, tip 4A, se lahko po standardu EN 13963 uporablja tudi brez fugnega traku.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

•Pripravljeno za hitro obdelavo

  • •Skoraj brez krčenja, zato ni nastanka razpok
  • •Dobro prebarvljivo z disperzijskimi barvami
  • •Dobro brusljivo z največ 1% deležem zrn velikosti 200 μm
  • Opomba
  • Opozarjamo, da so navedene vrednosti zgolj izkušnje. Prav tako je treba upoštevati, da se čas utrjevanja povečuje z večanjem debeline fuga. Masa, tip 4A, se lahko po standardu EN 13963 uporablja tudi brez fugnega traku.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*