Temeljni premaz

Brez topil, prozorna podlaga za utrjevanje površin in uravnavanje vpojnosti.

  • Kemijska osnova: Akril-kopolimer hidrosol
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 1 g/cm³
  • Viskoznost/Konsistenca: Tekoče
  • Nadaljnja obdelava po največ: 8 h
  • Pogoj za nadaljnjo obdelavo: pri 20°C in 65% relativni vlažnosti zraka
  • Polna obremenitev: 8 h
  • Pogoj za polno obremenitev: pri 20°C in 65% relativni vlažnosti zraka, 30 mm nit
  • Vsebina: 10 l
  • Minimalna/maksimalna temperatura obdelave: 5 do 35 °C
  • Teža vsebine: 10105 g
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 12 mesecev
  • Pogoj za rok uporabnosti: Hraniti v hladnem, suhem in proti zmrzali zaščitenem prostoru
  • Minimalna/maksimalna količina nanosa v teži/površini: 100-150 g/m²
  • Brez topil: Da.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

Globinsko delovanje

  • •Visoko prodiranje zaradi finih delcev hidrosola
  • •Zelo dobra utrjevalna sposobnost
  • Hitro sušenje
  • Omogoča hitro nadaljnje delo
  • Odporen na vremenske vplive
  • Primeren za notranjo in zunanjo uporabo
  • Pripravljen za uporabo
  • •Neposredna uporaba iz embalaže
  • •Brez mešanja
  • •Majhna poraba časa
  • Alkalno odporen
  • Nizka emisija in brez topil
  • Opomba
  • Da ne bi zmanjšali dobrega delovanja globinske podlage, ga ne mešajte z drugimi premazi.
  • EU mejna vrednost za ta izdelek:
  • •Kategorija: H (Wb): 30 g/l (2010)
  • •Ta izdelek vsebuje < 1 g/l VOC
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Globinsko delovanje

  • •Visoko prodiranje zaradi finih delcev hidrosola
  • •Zelo dobra utrjevalna sposobnost
  • Hitro sušenje
  • Omogoča hitro nadaljnje delo
  • Odporen na vremenske vplive
  • Primeren za notranjo in zunanjo uporabo
  • Pripravljen za uporabo
  • •Neposredna uporaba iz embalaže
  • •Brez mešanja
  • •Majhna poraba časa
  • Alkalno odporen
  • Nizka emisija in brez topil
  • Opomba
  • Da ne bi zmanjšali dobrega delovanja globinske podlage, ga ne mešajte z drugimi premazi.
  • EU mejna vrednost za ta izdelek:
  • •Kategorija: H (Wb): 30 g/l (2010)
  • •Ta izdelek vsebuje < 1 g/l VOC
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*